絞り込み
ピッチ(mm)
- 4.7625(1)
- 6.35(9)
- 9.525(15)
- 12.7(24)
- 15.875(23)
- 19.05(21)
- 25.4(22)
- 31.74(1)
- 31.75(14)
- 38.1(10)
- 44.45(10)
- 50.8(7)
- 57.15(3)
- 63.5(5)
- 76.2(3)
列数
- 1
- 2(11)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
リンク内幅(mm)
- 3.18(7)
- 3.4(2)
- 4.76(2)
- 4.78(7)
- 4.8(7)
- 6.38(2)
- 7.95(19)
- 9.53(14)
- 9.55(5)
- 11.68(1)
- 12.28(1)
- 12.7(17)
- 15.88(15)
- 15.9(3)
- 19.05(10)
- 25.4(8)
- 31.75(6)
- 35.72(3)
- 38.1(5)
- 47.63(3)
- リンク内幅(mm)をもっと見る
ユニットリンク数
- 96(2)
- 120(5)
- 160(6)
- 192(6)
- 240(6)
- 320(4)
- 480(1)
ブランド
- KANA(片山チエン)(14)
- エスコ(13)
- 椿本チエイン(9)
- ゼクサスチェン(5)
- DID(4)
- オリエンタルチエン(OCM)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ピッチ(mm)」から絞り込む
6.35(9)
9.525(15)
12.7(24)
15.875(23)
19.05(21)
25.4(22)
31.75(14)
38.1(10)
44.45(10)
50.8(7)

RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(67件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
ジョイントリンク
KANA(片山チエン)(17件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラーチェーン
KANA(片山チエン)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク
椿本チエイン(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
BS/DIN規格 RSローラチェーン用ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(2件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)クリップ式
ゼクサスチェン(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様コネクティングリンク(クリップ形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列
椿本チエイン(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(割ピン形)・1列タイプ
椿本チエイン¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ジョイントリンク F型ジョイントリンク(クリップ形)・1列タイプ
椿本チエイン¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数1
SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式
ゼクサスチェン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。仕様コネクティングリンク(割りピン形)材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
ステンレスジョイントリンク
ゼクサスチェン¥209~税込¥230~1個9日以内出荷から16日以内出荷用途ステンレスローラチェン用ジョイントリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン
ゼクサスチェン¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
KANAローラーチェーン KANA80用継手
KANA(片山チエン)¥179税込¥1971個4日以内出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3743材質鉄タイプCPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.80
KANAローラーチェーン KANA50用継手
KANA(片山チエン)¥86税込¥951個4日以内出荷KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3736材質鉄タイプRPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.50
1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷用途チェーン同士の接続に適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-280材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷用途チェーン同士の接続に適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-260材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1番手#60
5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷用途チェーン同士の接続に適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-250材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55列数1番手#50
1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷用途チェーン同士の接続に適合EA967EH-40/80用エスコ品番EA967EH-240材質(本体)スチールタイプ無給油種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-280材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥800税込¥8801個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-260材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1番手#60
5/8"(15.88mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥590税込¥6491個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-250材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.55列数1番手#50
1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-240材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
3/8"( 9.53mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-235材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.8列数1番手#35
1/4"( 6.35mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-225材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.2列数1番手#25
1・3/4"(44.45mm) ジョイントリンク(2個)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷エスコ品番EA967E-21材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4列数1番手#140