絞り込み
ピッチ(mm)
- 6.35(2)
- 9.525(4)
- 12.7(6)
- 15.875(6)
- 19.05(7)
- 25.4(7)
- 31.75(7)
- 38.1(5)
- 44.45(4)
- 50.8(4)
- 57.15(1)
- 63.5(3)
- 76.2(2)
列数
- 2
- 1(52)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
リンク内幅(mm)
- 3.18(2)
- 4.78(4)
- 7.95(5)
- 9.53(3)
- 9.55(2)
- 12.7(6)
- 15.88(5)
- 15.9(1)
- 19.05(4)
- 19.15(1)
- 25.4(5)
- 31.75(4)
- 35.72(1)
- 38.1(3)
- 47.63(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(6)
- KANA(片山チエン)(2)
- オリエンタルチエン(OCM)(2)
- DID(1)
「ピッチ(mm)」から絞り込む
9.525(4)
12.7(6)
15.875(6)
19.05(7)
25.4(7)
31.75(7)
38.1(5)
44.45(4)
50.8(4)
63.5(3)

ステンレスジョイントリンク
椿本チエイン(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から47日以内出荷RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列
椿本チエイン(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から27日以内出荷RSローラチェーン用のジョイントリンクです。材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ジョイントリンク 2列
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。用途各種機器の伝動用、駆動用。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
強力チェーン用ジョイントリンク
椿本チエイン¥459~税込¥505~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ
椿本チエイン¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ
椿本チエイン¥369~税込¥406~1個翌々日出荷JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。用途動力伝達用材質スチール列数2