6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水度(cm)から絞り込む
6(1)
7.0(1)
7.5(1)
18(1)
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51B ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.51BADVANTEC
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などにTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400坪量(g/m2)87仕様1包装:100枚入り質量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
クロマトグラフィー用ろ紙 No.50 ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.50ADVANTEC(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。 純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6灰分0.1最高使用温度(℃)120破裂強さ(kPa)(湿潤)8
クロマトグラフィー用ろ紙 No.51A ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.51AADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリーろ過No.51A厚さ(mm)0.18ろ水時間(s)135吸水度(cm)7.5灰分0.01最高使用温度(℃)120
クロマトグラフィー用ろ紙 No.590 ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.590ADVANTEC
3,298税込3,628
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー分取用ペーパークロマトグラフィー厚さ(mm)0.93最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285ろ水時間(s)20吸水度(cm)18破裂強さ(kPa)(湿潤)10灰分0.10%
クロマトろ紙 No.526 ADVANTECクロマトろ紙 No.526ADVANTEC
3,500税込3,850
1箱(100枚)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
厚さ0.70mmの厚手品で表面は平滑、吸収性に優れています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー ブロッティング用吸収ペーパー
クロマトろ紙 No.514A ADVANTECクロマトろ紙 No.514AADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。
用途デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー用ろ紙