絞り込み
ブランド
  • CAMAG(カマグ)
  • ADVANTEC(7)
  • Whatman(ワットマン)(5)
  • 英弘精機(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • BIORAD(1)
  • アドバンテック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水度(cm)から絞り込む
TLCプレートヒーターⅢ CAMAG(カマグ)TLCプレートヒーターⅢCAMAG(カマグ)
579,800税込637,780
1台
30日以内出荷
TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200電源AC115V 50/60Hz 400W温度範囲(℃)25~200アズワン品番3-3383-01
TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 CAMAG(カマグ)TLCサンプルスポット装置 ナノマート4CAMAG(カマグ)
29,980税込32,978
1箱(100本×5パック)ほか
30日以内出荷から40日以内出荷
本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
スマートアラート CAMAG(カマグ)スマートアラートCAMAG(カマグ)
97,980税込107,778
1台
30日以内出荷
TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)質量(kg)0.7電源単3乾電池(別売)×2本外寸法(mm)110×120×300アズワン品番3-3355-01バッテリー寿命約1000回
オートマチック試薬スプレー CAMAG(カマグ)オートマチック試薬スプレーCAMAG(カマグ)
259,800税込285,780
1式
30日以内出荷
電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。
仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本電源充電式(充電器付属)アズワン品番3-3354-01

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー用ろ紙