サイクルコンピュータ(サイコン) :「シマノ ギア」の検索結果
サイクルコンピュータ(サイコン)とは速度計の一種で、速度のほかに走行距離や走行時間、最高速度などを計測し記録する道具です。消費カロリーや心拍数を計測できるものやGPS内蔵タイプもあり、エントリーモデルからハイエンドモデルまで用途や目的に応じて選ぶことが可能です。センサー部分はフロントフォークやチェーンステーに取り付け、本体とは有線あるいは無線で接続します。PCと接続してデータの保存や管理ができる商品もあります。
関連キーワード
・スイッチとディスプレイの一体設計左手操作タイプ、フラットハンドルバーに取り付け可能・モノクロ表示画面、シンプルでコンパクトなメニュー表示アシストモード切替ボタン (アップ/ダウン)ライトON/OFFボタン表示切替ボタンRANGE/DST/ODOGEAR > DI2 ギアポジションAUTO > オートシフティングADJUST > 調整モードウォークアシスト機能電源ON/OFFスイッチなし・SD50ポート仕様
レバー形式ブレーキレバー:ノーマル仕様
クランプ径(Φmm)22.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
『自転車整備工具・アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。