タイヤゲージとは、自転車用タイヤの空気圧を測ることができる空気圧を測定するものです。エアバルブに押し当てることで、タイヤチューブ内の空気圧を測定します。形状はデジタル型、ダイヤル型、ペンシル型、ユニバーサル型などのさまざまなタイプがあり、いずれもコンパクト設計。バックライトやLEDライトが搭載されている商品は、夜間の作業も安心。充填機と一体化した商品も多くあります。バルブは仏式と米式などがあり、適合には注意が必要です。単位はSI単位系のkPaが一般的です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤゲージ 仏式 Panaracer(パナレーサー)タイヤゲージ 仏式Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仏式バルブ専用アナログタイヤゲージ
仕様空気圧調整機能付き
BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏 Panaracer(パナレーサー)BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏Panaracer(パナレーサー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)バルブ米/仏
タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米 GIYOタイヤゲージ ツインバルブ 仏&米GIYO(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
商品重量:0.26ポンド MAX:160PSI/11気圧 コンパクトで持ち運びにも便利 気になる空気圧を容易に測定
バルブ仏&米
低圧専用(上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ Panaracer(パナレーサー)低圧専用(上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
シクロクロスやMTBタイヤのための低圧専用(上限320kPa)内圧ゲージが登場。
用途低圧専用 (上限320kPa) 指針式タイヤ内圧ゲージ(仏式バルブ用)アズワン品番64-9555-39
ダイナエアゲージ Panaracer(パナレーサー)ダイナエアゲージPanaracer(パナレーサー)
579税込637
1個
8日以内出荷
ダイナエアー(BFP-AZLY1)専用エアゲージ

自転車タイヤ修理関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用タイヤゲージ