絞り込み
タイヤサイズ
  • 16
  • 4(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(20)
  • 24(3)
  • 26(7)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
材質(フレーム)
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • スチール(11)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • ミムゴ(3)
  • FIELD CHAMP(2)
  • TRUSCO(1)
  • HUMMER(ハマー)(1)
  • MYPALLAS(1)
  • SWING CHARLIE(1)
  • CHEVROLET(シボレー)(1)
  • ACTIVE PLUS(1)
  • WEZONE(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズMYPALLAS
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
ノーパンク16インチ折畳み自転車WH HUMMER(ハマー)ノーパンク16インチ折畳み自転車WHHUMMER(ハマー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
パンクしない 空気入れ不要”のノーパンクタイヤを採用した 16インチのコンパクトな折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ材質スチームフレーム幅(mm)126質量(kg)約13.8ホワイト高さ(mm)94タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.50)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×60適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約660~810
ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUSノーパンク三輪自転車LACTIVE PLUS
94,980税込104,478
1台
欠品中
パンクの心配もなく、空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍するノーパンク三輪自転車。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約30ワインレッドタイヤサイズフロント:20インチ、リア:16インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25地上高さ(cm)(サドル)70~88
特定小型原動機付自転車 電動バイク WEZONE特定小型原動機付自転車 電動バイクWEZONE(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
国が定める特定小型原動機付自転車の保安基準に適合した電動バイク高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用(PSEマーク取得)フル充電回数が約1500回の長寿命なバッテリー車体に搭載されているバッテリーは取り外し可能で室内での充電が可能コンパクトに折りたためて、車に乗せての移動も簡単!20km/h(公道モード)、6km/h(歩道モード)の2モード仕様
付属品取扱説明書、ACアダプタ、バッテリーロックキー×2、ワイヤーロック、結束バンド、スターターキット、工具セット適合充電回数:約1500回材質マグネシウム合金ブレーキバックディスクブレーキ、フロントディスクブレーキ質量(kg)約22能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)耐荷重(kg)約120モーター(W)380バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:600×1455×1340(バックミラー含む)、折りたたみ時:460×865×650バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)32保証期間1年間タイヤサイズ16inch充電時間(時間)約3~4モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h防水保護等級IP54適合アダプタAC 36V 2A走行距離(km)最大航続:約28(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)
16インチ折畳み自転車 FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車FIELD CHAMP
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。 コンパクトに収納できて持ち運びも便利!
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア材質スチームフレーム幅(mm)132質量(kg)約12.8レッド高さ(mm)98タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×51×61適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~960
E-PARTON 電動アシストSB ミムゴE-PARTON 電動アシストSBミムゴ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30.3サファイアブルー切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
電動アシストノーパンク三輪自転車 TRUSCO電動アシストノーパンク三輪自転車TRUSCO
229,800税込252,780
1台
当日出荷
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。トラスコ品番596-8817材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)寸法(mm)1570×540×1060バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ前輪:20、後輪:16充電時間(時間)約4サドルの高さ(mm)最高:900、最低:約720走行距離(km)約20(高アシスト時)、約25(中アシスト時)、約30(低アシスト時)
16インチ折畳み自転車BK(BAA仕様) CHEVROLET(シボレー)16インチ折畳み自転車BK(BAA仕様)CHEVROLET(シボレー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
BAA安全基準をクリアした、 安心・安全の1台! 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・BAA仕様・LEDライト(単3電池 別売)材質スチームフレーム幅(mm)127質量(kg)約12.8ブラック高さ(mm)97タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×46×56適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約650~800
16インチ折畳み自転車 FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車FIELD CHAMP
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズでちょい乗りにも最適! 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア材質スチームフレーム幅(mm)127質量(kg)約13マットブラック高さ(mm)94タイプ折り畳み奥行(mm)56タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×49×60適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~830
ロータイプ三輪自転車L SWING CHARLIEロータイプ三輪自転車LSWING CHARLIE
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約24ホワイトタイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23適応身長(cm)120~地上高さ(cm)(サドル)58~79
CHEVROLET FDB16L ミムゴCHEVROLET FDB16Lミムゴ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
シボレーはゼネラルモーターズ(GM)のブランドで略称は(シェビー)。 近代的なデザインが愛され、長きにわたりアメリカNo.1ブランドに君臨しています。 セカンドサイクルに最適の16インチ折畳みサイクル
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア付属品六角レンチ、簡易スパナ材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約12.5マットブラックタイプ折畳みタイヤサイズ16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126×55×93.5適応身長(cm)155~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×50×72サドルの高さ(mm)795~895ギア数シングルギア
Classic Mimgo FDB16L ミムゴClassic Mimgo FDB16Lミムゴ
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
落ち着いたクラシックカラーで都会の雰囲気になじむクラシックシリーズ。 コンパクトサイズでちょい乗りにも最適の16インチモデル。 車のトランクに入れておけば、いつでも気が向いたときにサイクリングが楽しめます。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・シングルギア材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約13.5グリーンタイプ折畳みタイヤサイズ16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×53×91適応身長(cm)130~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×53×82サドルの高さ(mm)700~870ギア数シングルギア

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車