絞り込み
タイヤサイズ
  • 26
  • 4(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 16(12)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(20)
  • 24(3)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
変速段数
  • 6(2)
材質(フレーム)
  • アルミ(1)
  • スチール(7)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • ミムゴ(4)
  • TRUSCO(1)
  • MYPALLAS(1)
  • ACTIVE PLUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUSノーパンク26インチ折畳みシティサイクルACTIVE PLUS
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!パンクによるアクシデント防止!定期的な空気の補充は不要!路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!リムとタイヤが外れにくく安全!!折り畳んで保管できる災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付)材質スチームフレーム幅(mm)181質量(kg)約19.7オフホワイト高さ(mm)105タイプ折り畳み奥行(mm)58タイヤサイズ26インチ(26×1-3/8)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×60×93適応身長(cm)149~サドルの高さ(mm)約770~890
26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズMYPALLAS
25,980税込28,578
1台
欠品中
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 ・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他付属品取扱説明書・保証書・組立工具材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)18材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ本体高さ(mm)970~1020適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1720適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~860本体幅(mm)560
災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)幅(mm)組立時:1810、折りたたみ時:980質量(kg)21オレンジ・ブラック高さ(mm)組立時:1050、折りたたみ時:900奥行(mm)組立時:580、折りたたみ時:600タイヤサイズ26(インチ)
ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EB ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB26EBミムゴ
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
タイヤの中までゴムでできた”パンクしないタイヤ”仕様の電動アシスト軽快車!空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍します!ライトとアシストは手元で操作可能!安全、らくらく簡単操作。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・シングルギア・LEDライト・前カゴ・リアキャリア・ワンタッチコントローラー・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)付属品バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約26.2(バッテリー込み)スモークシルバー切替方式アシスト:3モード(エコ・平坦・坂道)充電時間約3時間30分(PSEマーク)モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)タイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)188×58×111、カゴ:36×31×24充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)約147~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×64×94サドルの高さ(mm)約760~880走行距離(km)最大約35(充電1回分/エコモード時)
FIELD CHAMP 電動アシスト26インチ折畳み軽快車 ミムゴFIELD CHAMP 電動アシスト26インチ折畳み軽快車ミムゴ
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!お買い物や通勤・通学にも最適な1台。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様アシスト機能・シングルギア・折畳みフレーム・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ・LEDライト(バッテリー電源連動)・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)付属品バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ 、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約25(バッテリー込み)パールホワイト充電時間約3時間30分(PSEマーク)モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)タイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×59×112、カゴ:36×31×24充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)約147~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)133×59×95サドルの高さ(mm)約760~880走行距離(km)最大約35(充電1回分/シングルモード)
FIELD CHAMP 26インチ6段折畳みマウンテンバイク ミムゴFIELD CHAMP 26インチ6段折畳みマウンテンバイクミムゴ
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
クールなマットカラーの26インチ折畳みマウンテンバイク。6段変速付きでお好みに合わせた走行が可能!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・6段変速材質スチール幅(mm)1720質量(kg)約15.5マットグレー高さ(mm)990奥行(mm)560タイヤサイズ26インチ(26×1.95)適応身長(cm)約152~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×56×84サドルの高さ(mm)約780~910変速段数6
FIELD CHAMP WサスFD-MTB266SK ミムゴFIELD CHAMP WサスFD-MTB266SKミムゴ
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
マウンテンタイプの折畳みサイクル! ダブルサスペンション搭載で路面からのショックを和らげます!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・6段変速・Wサスペンション付属品六角レンチ、簡易スパナ材質スチールフレームブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ質量(kg)約17.5アーミーグリーンタイプ折畳みタイヤサイズ26インチ(26×1.95)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×59×107適応身長(cm)173~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×64×87サドルの高さ(mm)880~935変速段数6段ギア数6

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車