絞り込み
タイヤサイズ
  • 27
  • 4(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 16(12)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 20(20)
  • 24(3)
  • 26(7)
  • 27.5(1)
変速段数
  • 6(1)
材質(フレーム)
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
ブランド
  • MYPALLAS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27インチ折りたたみシティクロスバイク シマノ6段変速 フロントキャリア付き DE-601シリーズ MYPALLAS27インチ折りたたみシティクロスバイク シマノ6段変速 フロントキャリア付き DE-601シリーズMYPALLAS
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。 ・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。 ・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリその他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他材質リム:アルミブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ本体質量(kg)16.5材質(フレーム)スチールタイヤサイズ27インチ本体高さ(mm)990~1030適応身長(cm)155~本体長さ(mm)1770適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)800~920本体幅(mm)580変速段数6

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車