完成車 :「自転車 タイヤ 16 1.75」の検索結果
振動吸収性に優れたクロモリフレームのミニベロ電動アシストバイク 低床フレームと伸縮可能ハンドルステムで幅広い適応サイズ
用途アウトドア等
付属品水筒型5.2Ahバッテリー、充電器Kタイプ
ブレーキVブレーキ
質量(kg)総質量約15.1
フレームクロモリ
バッテリー5.2Ah/25.2V
タイヤサイズ16×1.75
モードアシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)1370×630×390
走行距離(km)約38(エコモード時)
変速外装3段変速
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。