新しいカタチの電動アシスト自転車 乗る・転がす・運ぶ【電動アシスト自転車+α】を実現した1台
用途アウトドア等
付属品PORTABLE専用7.0Ahバッテリー、PORTABLE専用充電器(Gタイプ)
ブレーキキャリパーブレーキ
質量(kg)約14.6
フレームアルミ
バッテリー7.0Ah/36V
タイヤサイズ16×1 3/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)
モードアシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)740×410×670
走行距離(km)ロングドライブモード約80
変速変速無し
「持ち運ぶためにつくられた」16インチ最小・最軽量クラスの電動アシスト自転車
用途アウトドア等
付属品サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器
ブレーキVブレーキ
質量(kg)約11.9
フレームアルミ
バッテリー5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)1290×540×760-960
タイヤサイズ16×1.5
モード【アシスト】1モード
折りたたみ寸法(mm)700×450×620
変速外装3段変速
コンパクトに折りたためるスタイリッシュな普段使い電動アシスト自転車 e-MOBILLY206
用途アウトドア等
付属品バッテリー、充電器Kタイプ
ブレーキ前キャリパー、後ろサーボブレーキ
質量(kg)約20.5(ペダル、スタンド、バッテリーを除く)
フレーム鉄
バッテリー5.2Ah/25.2V 充電式リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)1530×530×1035
タイヤサイズ20×1.75
モードアシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)820×440×650
変速外装6段変速
コンパクトに折りたためるスタイリッシュな普段使い電動アシスト自転車 e-MOBILLY206SE Monochrome
用途アウトドア等
付属品バッテリー、充電器Kタイプ
ブレーキ前キャリパー、後ろサーボブレーキ
質量(kg)約20.5(ペダル、スタンド、バッテリーを除く)
フレーム鉄
バッテリー5.2Ah/25.2V 充電式リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)1530×530×1035
タイヤサイズ20×1.75
モードアシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)820×440×650
変速外装6段変速
「持ち運ぶためにつくられた」最小・最軽量クラスの乗りやすさを追求した電動アシスト自転車
用途アウトドア等
付属品サドルポーチ、バッテリーカバー、充電器
ブレーキVブレーキ
質量(kg)約13.5
フレームアルミ
バッテリー5.0Ah/24V ライト一体型 リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)1480×530×790-990
タイヤサイズ20×1.5
モード【アシスト】1モード
折りたたみ寸法(mm)810×500×650
変速外装6段変速 SHIMANO Tourney
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。