完成車 :「自転車 ペダル」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数6 バッテリー容量(Ah)12 走行距離(km)最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)26
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数6 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)約140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)26
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります