完成車 :「自転車 巻き込み防止」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識
空気入れ不要・パンクの心配なし!
日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。
電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1880
サイズ26型
全幅(mm)約580
ハンドル高さ(mm)約1040~1095
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)約750~900
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約27
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ
全長(mm)1880
全幅(mm)580
フレームL型
モーター直列ブラシレス式
定格出力(W)250
ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキ
バッテリーリチウムイオン
スタンド両立
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)24
ハンドル形状セミアップバー
タイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブ
ライト種類4灯LED
充電時間(時間)約4~5
サドルの高さ(mm)750~900
錠前サークル錠
走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30
キャリアクラス25
変速段数内装三段
総質量(kg)27
容量をアップした12Ahバッテリー仕様。空気入れ不要・パンクの心配なし!ニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット!。お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
全長(mm)約1880
サイズ26型
種類盗難防止装置:後輪リング錠
全幅(mm)約580
バッテリー容量(Ah)12
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)146以上
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)約27
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。