2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ14型 付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類背もたれ付幅広サドル フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070 駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg)約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質アルミリム 質量(kg)約26.5 シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280 耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5 材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】 タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様) ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ 適応身長(cm)約130以上 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります