完成車 :「タイヤ 700 28c」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様前後シフター:サムシフター 3×7
その他補助ブレーキ
付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具
ブレーキ前後:キャリパーブレーキ
寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ)
本体質量(kg)約14.9
ハンドル420mm スチール
タイヤサイズ700×28C
適応身長(cm)165~
寸法BB(mm)122.5(カセットBB)
バルブ仏式 60mm
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)H710~820
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690
フレーム(mm)480
ハブタイプスキュワー型
クランク長(mm)170
総質量(kg)(G・W)約15.8
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。