折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付きGRAPHIS3日以内出荷
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他本体質量(kg)(N・W)約15.0材質(フレーム)スチール適応身長(cm)145~適応体重(kg)~75寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
折りたたみ自転車 6段変速 リアサス・カゴ・カギ・ライト付きGRAPHIS3日以内出荷
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)本体質量(kg)約15.5ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)材質(フレーム)スチールタイヤサイズVC-2601 20×1.75材質(フォーク)フロント:スチール適応体重(kg)~75サドルの高さ(mm)730~880寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560