仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)
本体質量(kg)約15.5
ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ
変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズVC-2601 20×1.75
材質(フォーク)フロント:スチール
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)730~880
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済
材質リム:アルミ
ブレーキ後輪:バンドブレーキ、キャリパーブレーキ
備考バスケット・カギ・ライト
本体質量(kg)(N・W)約17.0
ハンドルアップハンドル・差込式
変速機シマノ6段変速(グリップシフト)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)770~870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1060×590×1720
総質量(kg)(G・W)約15.8
仕様変速シフター:グリップシフト、変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・ハーフカバーチェーンケース・テリー型サドル・コンフォートグリップ・バスケット・リング錠・ダイナモライト
フレームスチール
本体質量(kg)約18.5
ハンドルアップタイプ・差込式
タイヤサイズ26inch
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)800~910
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1010~1050×550×1800
仕様前後シフター:サムシフター 3×7
その他補助ブレーキ
付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具
ブレーキ前後:キャリパーブレーキ
寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ)
本体質量(kg)約14.9
ハンドル420mm スチール
タイヤサイズ700×28C
適応身長(cm)165~
寸法BB(mm)122.5(カセットBB)
バルブ仏式 60mm
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)H710~820
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690
フレーム(mm)480
ハブタイプスキュワー型
クランク長(mm)170
総質量(kg)(G・W)約15.8
仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキ前後輪:Vブレーキ
備考Wギアカバー・ディレーラーガード付属・エルゴグリップ
本体質量(kg)約13.0
ハンドルセミフラットタイプ・ステム可動式
変速機シマノ
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズK-193 26×1-3/8
適応身長(cm)155~
バルブ米式
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)970×580×1750
材質(クランク)アルミ
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。