簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。※メーカー2020年発売モデル。幅広のタイヤ(20×1.95HE)。安定感が高い(タイヤの太さ約48mm)。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。クルームシート。サンシェード、メッシュフットカバー標準装備でお子さまも快適なチャイルドシート。
仕様●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1795
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)590
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1330
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)970
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)31.6(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.95 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)730~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1245
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.6
負荷質量(kg)ブレーキ性能試験時:101.6
ラクイック&クルームシート搭載のフラッグシップモデル。キーを出さずにパッと解錠!。押し歩きモード。空気入れタイミングお知らせ機能
仕様●補助速度範囲:24km/h未満、バスケット:標準装備(質量:4.0kg)●ハンドルバー:ハイライズ形●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1795
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)590
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1330
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)970
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)32.4(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.95 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)730~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1245
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)132.4
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。スリムバスケット。横幅がスリムだから駐輪場でも停めやすいアルミ製スリムバスケット。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド。ラクにスタンドが立てられる。大型サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。フロントバスケット用。エコバッグ
仕様●ハンドルバー:フラット●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・車輪<前・後>・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満(変速3の位置)
全長(mm)1595
質量(kg)バッテリー:約2.2
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)925~975
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:302
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)12(28cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)24.6(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.95HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)139以上
サドルの高さ(mm)715~870
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1050
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):42(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:別売品(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)110.6
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。