ベロスターパナソニック サイクルテック(Panasonic)7日以内出荷
毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-700Cタイプ-液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 41T×12-28Tよりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリアオプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kgスポーツクッションサドルサドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輸・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1865質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約80全幅(mm)585制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームダイヤモンド形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1005~1035許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド1本スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)タイヤサイズ700×38C充電器質量(kg)約0.5充電時間(時間)約4.5駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)149-185サドルの高さ(mm)790~965適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1145施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約28(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10)変速段数外装7段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)98.4