完成車 :「折り畳み自転車 軽量」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル、軽量アルミフレームで車載もしやすい
仕様●全長:1,520mm●全幅:570mm●ハンドル高さ:930mm●サドル高:790~955mm●折りたたみ時寸法:高さ/670mm、長さ/880mm、幅/490mm●タイヤ(前/後)●▼前:18×1.75HE●▼後:20×1.75HE●乗車適応身長目安:149~185cm●総車両質量(バッテリーを含む):19.8kg●変速機方式:外装7段シフト(外装7段変速 47T×12-28T)●走行距離目安:パワーモード/約30km、オートマチックモード/約38km、ロングモード/約53km●バッテリー 種類:リチウムイオンバッテリー●電池 電圧/容量:25.2V-8Ah(14cells)●スタンド式専用充電器(小型急速充電):充電時間/約3.0時間(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)●照明装置:バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)●施錠方式後輪:ワイヤ錠付(1キー2ロック)●制動装置:前輪/サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪/ローラーブレーキ●その他仕様:液晶スイッチ5・スポーツサドル・サドルガードマン●※個人宅への配送不可となります。
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。