完成車 :「自転車 ブレーキ 部品」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載 付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1 ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)1200 エベレストホワイト 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)580 全高(mm)1200 ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯 材質(フレーム)アルミニウム合金 電源バッテリー54V/2Ah モーター出力(W)最大1000 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)48 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)7~8 充電池タイプリチウムイオン電池 モーター定格出力(W)600 各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験 防水保護等級本体IPX5 走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20 走行距離(km)50 最大耐荷重(kg)120 総質量(kg)23 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります