完成車 :「自転車 整備 台」の検索結果
自動変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用
照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)軽量アルミ
制動方式前後油圧ディスクブレーキ
バッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh)
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ20型
駆動方式カーボンベルトドライブ
防水仕様IPX5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670
距離(km)【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む)
変速BAFANG自動変速ギア
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。