eバーギー電動折りたたみ自転車20インチ 外装6段CAPTAIN STAG5日以内出荷
アウトドアイメージを表現した力強い電動アシスト自転車。走破性を高めるセミファットタイヤを履き、モーターによる前輪駆動とペダリングによる後輪駆動を合わせた、両輪駆動方式を採用。ペダルの踏力を検知し前輪のモーターを回転させ走りをアシスト。同時にチェーン駆動により後輪も回転、漕ぎ出しがラクに、安定感が増す両輪駆動で走行します。(※前輪モーターのアシスト駆動は時速24km/hまで)。高出力で軽量なリチウムイオンバッテリーを採用。簡単に取り外しできる分割タイプ、バッテリーだけを室内に持って来てチャージ可能です。ピッキングに強いディンプルキーが3本付いています。カゴは別売りのY-7902 フロントバスケット、Y-7903 リアラックが取り付け可能です。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー、リム:アルミ、タイヤ:合成ゴム全長(mm)1690全幅(mm)600ハンドル高さ(mm)900バッテリーリチウムイオンタイヤサイズ20×2.60装備LEDオートライト、前後パイプキャリア、チェーンガード、外装6段変速、フルカバー泥除け、両立スタンドサドルの高さ(mm)780-930関連資料(0.64MB)径(mm)シートポスト:25.4×300折りたたみ寸法(cm)94×64×90(ハンドル取付)、94×43×77(ハンドル取り外し)地上高さ(cm)サドル:78-93変速段数6総質量(kg)27