完成車 :「自転車エアポンプ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ
変速段数外装3段
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番769-0215
質量(kg)29
積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様前輪20、後輪16
トラスコ品番596-8817
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。
トラスコ品番628-5133
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
色オレンジ・ブラック
タイヤサイズ26(インチ)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。