完成車 :「エア」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”アルミクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤに軽量アルミフレームを採用したクロスバイク。
外装6段変速、樹脂フェンダー、LEDオートライト、サークル錠を標準装備し実用性を兼ねた仕様です。
寸法(mm)1800
質量(kg)13.9
材質(本体)アルミ
タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類LEDオートライト
適応身長(cm)155以上
変速段数6speed
王道のスタッガードフレームデザインを採用した27型シティサイクル。シンプルながらも基本性能をおさえたスタンダードモデル。普段使いはもちろんの事、さらに、ノンパンクシステムをプラスし、いざという時も頼もしい防災対応仕様(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ27型
寸法(cm)約1750×56×106
変速機なし(シングル)
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約17.5
ワイヤーバスケット、LEDブロックダイナモライト、後輪リング錠など、必要十分な装備を備えたスタイリッシュなV型フレームデザインの27型シティサイクルに、さらに、ノンパンクシステムをプラスした、防災対応モデル(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ27型
照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約17.5
クールで乗り降りもしやすいV型フレームデザインの27型LEDオートライト・6段変速付きシティサイクル。日常使いに必要な装備を備えつつ、さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様クラス18リアキャリア
サイズ27型
照明LEDオートライト
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1800×550×1140
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約18.5
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1880
サイズ27型
全幅(mm)585
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
走行距離(km)一充電(目安):パワー約46、オートマチック約58 、ロング約75
総質量(kg)30.2
変速方式:内装5段シマノグリップシフト
ワイヤーバスケット、LEDブロックダイナモライト、後輪リング錠など、実用的な装備を備えたスタイリッシュなシティクロスバイク。通勤通学にも便利な1台です。さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
色ブラック
サイズ27型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×58×106
ライト種類前照灯:LEDブロックダイナモライト
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約19.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。
安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。
寸法(mm)1810
質量(kg)18.3
材質(本体)STEEL
タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類LEDオートライト
適応身長(cm)155以上
変速段数6speed
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。ワイドステンレスバスケット。大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)585
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)28.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ27×1 3/8 WO
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):46(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装5段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)114.7
ワイヤーバスケット、LEDブロックダイナモライト、後輪リング錠、クラス27パイプリアキャリアなど、充実した装備を備えた、V型ツインフレームの27型シティサイクル。スタイリッシュなスタイルで、街並みを颯爽と走るのが似合う1台です。さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様クラス27リアキャリア
サイズ27型
照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×55×114
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約19
変速シマノグリップシフト外装6段
暗くなると自動で点灯するLEDオートライトや音鳴りの少ないローラーブレーキなど、充実装備の27型6段変速付きシティサイクル。さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使えて、万が一の時にも役立つ王道スタイルの防災サイクルです。
用途構内移動用、防災用、お買い物等
仕様前照灯:LEDオートライト、荷台:クラス18リアキャリア
質量(kg)約19
色ブラック
タイヤサイズ27×1-3/8(ノンパンクチューブT-core)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×173×115
鍵後輪リング錠
変速段数シマノグリップシフト外装6段
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
スタイリッシュなV型フレームに、ファッション性と高い耐荷重性を両立したクラス27のパイプキャリアを組み合わせたし27型シティサイクル。錆びに強いステンレスハンドルを採用し、スタイリッシュな印象をより引き立てます。シマノ外装6段、LEDオートライト、ローラーブレーキ等の充実装備に加え、パンクしない・空気入れ不要のノンパンクシステムを備えた全方位に抜かりのない防災対応モデルです。
27×1-3/8耐摩耗タイヤ仕様
用途構内移動用、防災用、日常用等
ブレーキ(後ろ)ローラーブレーキ
サイズ27型
照明(前照灯)LEDオートライト
タイヤタイプ耐摩耗タイヤ
タイヤサイズ27×1-3/8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1780×580×1050
鍵後輪リング錠
キャリアクラス27リアキャリア
変速段数シマノ外装6段
総質量(kg)19.5
パンクしない27型外装6段変速・ LEDオートライト付 折りたたみシティサイクル。ワイヤーバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス18リアキャリア、ハンドルストッパーくるピタなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が満載。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。シーンに応じて、工具不要で折り畳む事ができるフレキシブル性も兼ね備えた1台。
用途日常用、構内移動用、防災用等
色グレー
サイズ27型
タイプ荷台:クラス18リアキャリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約180×56×116
ライト種類前照灯:LEDオートライト
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1010×480×970
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約21.0
1台
¥60,980
税込¥67,078
11日以内出荷
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様【ブレーキ】Wピボットキャリーパーブレーキ【ホイール】セミエアロ(29mmセミディープリム) / ボトル台座 / スポーツサドル
材質フレーム:アルミ
質量(kg)13.6
色ブラック
フレーム520
寸法(cm)【組立時】179×57×95
タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)
高さ(cm)【ハンドル】94~97
地上高さ(cm)【サドル】88~101
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル
材質フレーム:アルミ
質量(kg)13.6
色シルバー、シルバー
ハンドル高さ(mm)940~970
タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95
適応身長(cm)目安:170~
フレーム(mm)520
地上高さ(cm)サドル:88~101
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。21段変速付で走りやすい700×28C。グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。
仕様ブレーキ:Wピボットキャリーパーブレーキ、ホイール:セミエアロ(29mmセミディープリム)、ボトル台座、スポーツサドル
材質フレーム:アルミ
質量(kg)13.5
ハンドル高さ(mm)910~930
タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:57×179×95
適応身長(cm)目安:165~180
フレーム(mm)480
地上高さ(cm)サドル:85~98
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):165~180cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座
質量(kg)14.7
寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×28C
変速段数外装21段
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):170cm~
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座
質量(kg)14.7
寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×28C
地上高さ(cm)(サドル)約80×44×62
変速段数外装21段
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):155~170cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座
質量(kg)14.7
寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×28C
地上高さ(cm)(サドル)約83×42×73
変速段数外装21段
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。