完成車 :「エア」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質アルミリム
質量(kg)約26.5
色シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280
耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5
材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)
ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ
適応身長(cm)約130以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。 どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要でパンクの心配がない、防災にも対応する付加価値を加えたベーシックモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ26型
照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト
タイヤタイプ耐摩耗タイヤ
タイヤサイズ26×1-3/8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1700×550×1100
鍵後輪リング錠
キャリアクラス18リアキャリア
変速段数1
変速機タイプなし(シングル)
総質量(kg)約18.5
ワイヤーバスケット、LEDブロックダイナモライト、後輪リング錠など、必要十分な装備を備えたスタイリッシュなV型フレームデザインの27型シティサイクルに、さらに、ノンパンクシステムをプラスした、防災対応モデル(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ27型
照明【前照灯】LEDブロックダイナモライト
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約17.5
軽快車としてのスタンダード機能を備えた24型シティサイクル。小柄な方でも乗り降りがしやすいU型フレームデザインを採用し、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。必要な機能が備わったベーシックモデルながら、さらに、ノンパンクシステムをプラスした、防災にも対応したモデル(空気入れ不要・絶対にパンクしない)。※24×1-3/8耐摩耗タイヤ
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様●前照灯:ブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア
全長(mm)1590
サイズ24型
高さ(mm)1060
全幅(mm)560
鍵後輪リング錠
変速段数なし(シングル)
総質量(kg)約18
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
質量(kg)約34.5
サイズ前20型/後16型
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
施錠方法前輪錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数シングルギア
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
サイズ前20型/後16型
種類盗難防止装置:前輪錠
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数シングルギア
総質量(kg)約34.5
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。