完成車 :「キックボード タイヤ」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。総重量16.5kg、折り畳み式の電動キックボードです。工具不要で簡単に折りたたむことできるので、スムーズに収納・持ち運びができます。着脱式バッテリー採用でバッテリーを取り外しても直接ケーブルでも充電が可能。防振性と耐久性に優れ、段差のある道路も衝撃を感じずスムーズな走行を実現する大型のタイヤを採用。また350Wブラシレスモーターを搭載し、高出力低騒音、登坂角度11°のパワフルな走りで移動も楽々です。歩道モード(6Km/h)と公道モード(20Km/h)の2モードを搭載。交通ルールを守り安全に走行可能です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様バッテリー:取り外して充電可能
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)バッテリー:2.7
角度(°)最大登坂:11
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)16.5
タイヤタイプタイプ:チューブタイヤ
タイヤサイズ10×2.215インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1070×470×490、展開:1070×470×1180
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性本体IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20
走行距離(km)航続:35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
総質量(kg)16.5
折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
¥104,900
税込¥115,390
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様駐車装置:あり
ブレーキ前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ
全長(mm)1110
質量(kg)バッテリー:2.5
全幅(mm)510
角度(°)最大登坂:14
ハンドル高さ(mm)1210
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)21.85
タイヤタイプタイプ:ソリッドタイヤ
タイヤサイズ前輪10インチ、後輪8インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性本体IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
折り畳み可否3ステップ、簡単収納
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。一体型フレームでバツグンの耐久性を誇る超軽量クラス電動キックボードです。本体はわずか17kgだから車や公共交通機関での運搬も可能です。車道モードと歩道モードの2つの走行モードを搭載し、道路にあわせたモードで安全に楽しく走行可能です。パンクの恐れのないPU型タイヤを採用。タイヤ内部に発泡ウレタンを充填。空気入りタイヤと同様のクッション性と優れた耐荷重性能、始動性能があります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:なし
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:回生ブレーキ
角度(°)最大登坂:12
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)36
車体質量(kg)17
タイヤタイプタイプ:PU型ノーパンクタイヤ(発泡ウレタン)
タイヤサイズ9インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1086×550×485、展開:1086×550×1190
モーター定格出力(W)350
最高速度(km/h)20
防水性IPX4
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:40-45(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)100
折り畳み可否可能
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。幅16.5cmの広めデッキでバランスがとりやすく安定したライドが可能。また一体型フレーム採用で破断しにくく耐衝撃性に優れています。ボディには強度や耐衝撃性に優れたマグネシウムアルミニウム合金を採用し耐荷重を120kgまで高めました。自己修復タイヤでパンクレス、傷やひび割れなどを自己修復するため長時間、安心して使用可能です。簡単3ステップで折り畳みが可能。収納や持ち運びも楽々です。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:あり
ブレーキ前後輪:ディスクブレーキ
角度(°)最大登坂:15
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウムアルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)46.8
車体質量(kg)23.5
タイヤタイプタイプ:自己修復機能材料タイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約6
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1220×590×6000、展開:1220×590×1200
モーター定格出力(W)500
最高速度(km/h)20
防水性本体IP66
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:20
走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)120
折り畳み可否可能
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。マグネシウム合金を採用した軽量且つ一体型フレームでバツグンの耐久性。前後4本の耐衝撃サスペンションブレーキの効きがよく下り坂での振動も軽減されるので快適なライディングをお楽しみいただけます。またパンクに強く、空気が一気に抜けるリスクの少ないチューブレスタイヤを採用。踏み台は18cmと広めで両足を置くことも可能(個人によって足の幅が違うため全ての人が両足載せられるわけではありません)。
。車道モード(20km/h以内)歩道モード(6km/h以内)での走行モード切替可能タイプとなります。
用途16歳以上免許不要で乗れる!
仕様サスペンション:あり(前後4本)
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
角度(°)最大登坂:15
起動形式即起動(アクセルを回す)
バッテリーリチウムイオン
材質(フレーム)マグネシウム合金
バッテリー容量(Ah)10.4
バッテリー電圧(V)46.8
車体質量(kg)22.3
タイヤタイプチューブレスタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約5.5
寸法(縦×横×高さ)(mm)折り畳み:1224×560×530、展開:1224×560×1240
モーター定格出力(W)500
最高速度(km/h)20
防水性IP54
走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:10/15/20
走行距離(km)航続:50-55(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)
最大負荷能力(kg)120
折り畳み可否可能
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。今までにないスタイリッシュなデザイン!。通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!
適合サスペンション:フロント/リア
ブレーキフロント:ドラム リア:電子
寸法(mm)1180×575×1200(収納時520)
質量(kg)18.6
能力登坂:10度
対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)350
バッテリー容量(Ah)7.65
バッテリー電圧(V)36
タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ
充電時間(時間)4.5~5.5
モード走行:車道20km/h 歩道6km/h
防水仕様IPX5
最高速度(km/h)20
距離(km)航続:30
最大荷重(kg)100
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!。航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、。登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!
適合サスペンション:フロント/リアサスペンション
ブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ
寸法(mm)展開:1205×800×1490
質量(kg)30.5
能力登坂:14度
対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイLEDディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)10
バッテリー電圧(V)48
タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤ
ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯
充電時間(時間)7~8
モード走行:2モード設定可能(10km/h, 30km/h)
収納寸法(mm)1205×800×595
防水仕様IPX5(本体)
最高速度(km/h)30
距離(km)航続:55
Bluetoothアプリコントロール
最大荷重(kg)120
1台
¥148,900
税込¥163,790
3日以内出荷
電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書
適合サスペンション:フロントサスペンション
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610
質量(kg)22
能力登坂:15度
対応認証:CE, UL, PSE, 技適 ,性能等確認試験
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ
モーター出力(W)500
バッテリー容量(Ah)15.6
バッテリー電圧(V)36
タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ
ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯
充電時間(時間)5~6
モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)
収納寸法(mm)1192×520×604
防水仕様IPX4(本体)
距離(km)航続:60
Bluetoothアプリコントロール
最大荷重(kg)110
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25
質量(kg)17
サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.25
バッテリー36V/6A
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、保安部品標準装備の折りたたみ式電動キックボードです。10インチチューブタイヤと磨耗しにくいディスクブレーキで安定走行を実現しました。安全な2段起動システムと鍵付きで安心です。急な雨でも安心のIPX5防水です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約35
質量(kg)19.5
サイズ(cm)展開時:約112×50×118 折畳み時:約112×50×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.5
バッテリー36V/7.8A
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。
仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)
質量(kg)30
サイズ(cm)展開時:約118×55×112 折畳み時:約118×55×46
耐荷重(kg)約150
定格出力(W)600
バッテリー48V/13.5Ah
タイヤサイズ12インチ 幅約8.5cm
充電時間(時間)約8
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、定格出力0.5kW・最高速度25km/h・最大航続距離35kmの電動キックボードです。10インチタイヤと2つのブレーキで安定性を確保します。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も抜群です。アンチロックブレーキシステムを採用している為、急ブレーキによるタイヤロックでの転倒や追突を防ぎます。専用サドル付きで長時間の使用にも最適です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 中速(時速15km) 高速(時速25km)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約15、航続距離(km):約35
質量(kg)17.5
サイズ(cm)展開時:120×56×低112/高120 折畳み時:120×50×56
耐荷重(kg)約120
バッテリー36V/9A
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約4~6
最大出力(kW)0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。
用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。
付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック
耐荷重(kg)約90
充電時間約5.5時間
タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ)
最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19
防水性IP54
登坂角度10°
特定小型電動キックボード 折り畳み式は、免許不要で16歳以上から利用可能な電動キックボードです。定格出力500Wのハイパワーモーターで坂道も楽々走行できます。歩道と公道の両方を走れる2WAY仕様で便利。最高速度約20km/h、最大航続距離約30kmと実用的。フル充電たった約12円とコスパ抜群です。ワンステップスタート式で誤発進防止を実現しました。国土交通省の認証を取得し、安全性も保証された安心設計です。
用途移動手段に。
仕様年齢制限:16歳以上、登板能力:最大勾配約27%、航続距離(km):約25~30、走行モード:低速モード:6km/hまで 高速モード:20km/hまで (最高速度:約20km/hまで)、防水性能:IPX6
質量(kg)17.5
サイズ(cm)展開時:約長さ120×幅54.5×高さ120 収納時:約長さ120×幅54.5×高さ51
耐荷重(kg)約120
定格出力(W)500
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25
質量(kg)13
色グレー
サイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(W)250
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25
質量(kg)13
色ブラック
サイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(W)250
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの3台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20
色イエロー
質量(g)22.3
耐荷重(kg)120以下
定格出力(W)600
ブレーキ種類ディスクレバー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)48
充電時間(時間)約6~8
駆動方式後輪駆動
バッテリー容量(mAh)13000
走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります
使用空気圧(kPa)345
適合年齢(歳)16以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの2台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20
色シルバー
質量(g)22.3
耐荷重(kg)120以下
定格出力(W)600
ブレーキ種類ディスクレバー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)48
充電時間(時間)約6~8
駆動方式後輪駆動
バッテリー容量(mAh)13000
走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります
使用空気圧(kPa)345
適合年齢(歳)16以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
ちょっとそこまでの距離も、ちょっと遠くへの移動も、この一台で快適な移動を実現します。ムツミコネクトが自信を持って開発した電動キックボードがあなたの生活をより楽しくさせてくれます。現在普及している電動キックボードの多くが、整備された市街地走行を想定した比較的安価なモデル、 または、原付一種・二種に該当する値が張るオフロードモデルです。「MTM RiSE M-1S」が目指したのは、自動車で言うところのSUVの立ち位置。公道走行可・免許不要・お求めやすく、アウトドアシーンでも重宝されるモデルを追求しました。 。【法改正対応モデルで公道&歩道走行OK】。「MTM RiSE M-1S」は、2023年7月1日施行の改正道交法に定めのある「特例特定小型原動機付自転車」に対応したモデルです。ナンバーの取得と自賠責保険の加入を行うことで、16歳以上であれば免許不要で公道・歩道を走行することができます。【オフロードの走破性を追求】。ボディには、軽さや強度、耐食性に優れたマグネシウム合金の鋳造リムを採用。オフロードを駆け抜ける安定した走行性を実現するため、足回りには10インチのエアタイヤとPUアブソーバ方式のサスペンションを導入。耐久性を向上しつつ転倒リスクを軽減させたことで、オフロードでも活躍する機体を実現しました。最大勾配能力15°で坂道も難なく走行可能。13,000mAhの大容量バッテリーで長距離走行も楽しめます。【多様なライフスタイルに対応した3色展開】 。ヨーロッパ圏では電動キックボードが日本よりも早くから普及しており、「MTM RiSE M-1S」は欧州で改善を繰り返した機体をベースに設計。日本人の体格に合わせた仕様としつつ、ヨーロッパの美しい街並みにさえ調和するような、他のマイクロモビリティに差をつける印象的なデザイン性を追求しました。 今回ご用意したのはブラック、イエロー、シルバーの3色。パートナーとなるお好みの1台をお選びください。 。【工具無不要の簡単組み立て・持ち運びも楽に行えます】 。折りたたみレバーを操作するだけで簡単に組み立てることが可能。工具を用いることなくワンアクションで準備完了です。 折りたたみ時もコンパクトに収まるので持ち運びにも便利。後部座席を倒すことでコンパクトカーにも収まります。
仕様(タイヤ種類)空気入りゴムタイヤ、勾配能力(°):15、歩道モード(km/h):6、車道モード(km/h):20
色ブラック
質量(g)22.3
耐荷重(kg)120以下
定格出力(W)600
ブレーキ種類ディスクレバー方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×570×1200
タイヤサイズ10インチ
充電電圧(V)48
充電時間(時間)約6~8
駆動方式後輪駆動
バッテリー容量(mAh)13000
走行距離(km)(最大)30~60 ※路面・運転状況によって変わります
使用空気圧(kPa)345
適合年齢(歳)16以上
1個
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、601Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
質量(kg)23
色スレート ブラック
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
能力最大登板能力:47%
全高(mm)1200
モード切替歩道走行モード 6 km/h / 車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
充電時間7h~8h
電源バッテリー54V 2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)(最大航続)50
最大耐荷重(kg)120
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載
付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1
ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)1200
色エベレストホワイト
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)580
全高(mm)1200
ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯
材質(フレーム)アルミニウム合金
電源バッテリー54V/2Ah
モーター出力(W)最大1000
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)48
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)7~8
充電池タイプリチウムイオン電池
モーター定格出力(W)600
各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験
防水保護等級本体IPX5
走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20
走行距離(km)50
最大耐荷重(kg)120
総質量(kg)23
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、602Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200
質量(kg)21
色ピークシルバー
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580
能力最大登板能力:27%
全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520
モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)最大900
バッテリー容量(Ah)10.2、電源2
バッテリー電圧(V)37、電源42
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)5~6
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)最大航続:30
最大耐荷重(kg)120
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、603Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様サスベンション:前後搭載
付属品充電器一式・簡易工具・取扱説明書
ブレーキフロント ドラムブレーキ / リア ディスク+電動ブレーキ
全長(mm)使用時・折りたたみ時:1200
質量(kg)21
色スレート ブラック
区分特例特定小型原動機付自転車
全幅(mm)使用時・折りたたみ時:580
能力最大登板能力:27%
全高(mm)使用時:1200、折りたたみ時:520
モード切替歩道走行モード 6 km/h・車道走行モード 20km/h
ランプLEDヘッドライト / リア / ブレーキ / ウィンカー / 最高速度表示灯
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)アルミニウム合金
モーター出力(W)最大900
バッテリー容量(Ah)10.2、電源2
バッテリー電圧(V)37、電源42
保証期間ご購入日から12ヶ月
タイヤタイプノーパンクタイヤ
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)5~6
モーター定格出力(W)600
防水保護等級本体 IPX5
走行距離(km)最大航続:30
最大耐荷重(kg)120
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
16歳以上免許不要で車道、歩道の走行が可能な 特定小型原付自転車モデルの電動キックボードです。業界最多の国内累計販売台数5000台以上、価格とスペックが両立されたコストパフォーマンスに優れた製品です。国土交通省が定める認証取得済み。製品保証は購入後6カ月(購入~2週間以内は初期不良Acalie対応、2週間を超えて6カ月の保証内はパーツ保証(送料、工賃はお客様負担)。
付属品充電器・簡易工具・説明書
寸法(mm)横1080×高さ1140×幅530
質量(kg)約13.8
モーター(W)250
速度最高:19~20km
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)7.0
バッテリー電圧(V)36
保証期間購入より6ヶ月
タイヤサイズ8.5インチ
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)130~200
折りたたみ寸法(mm)横1080×高さ560×幅530
距離(km)航続:約20
走行距離(km)20~25(1充電)
最大荷重(kg)100
総質量(kg)約13.8
2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得。フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー。凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現。ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができる。キックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト。2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア
材質アルミ合金、PC
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)約21
モーター(W)350
保証期間1年間
タイヤサイズ10inch
モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。