カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自転車用品
      • 完成車
        • 軽快車(1)
        • シティーサイクル(49)
        • 折畳み自転車(81)
        • 幼児用/子供用自転車(22)
        • 電動自転車(139)
        • 三輪自転車(9)
        • 電動モビリティ関連(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

完成車 :「サドル」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
  • 自転車 サドル
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202 MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202MYPALLAS
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式幅(mm)1460高さ(mm)950~990備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他奥行(mm)550本体質量(kg)約15適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)680~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840変速段数6段階
16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズMYPALLAS
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 かご LEDライト ワイヤーロック MF209 MYPALLAS20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 かご LEDライト ワイヤーロック MF209MYPALLAS
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式幅(mm)1460高さ(mm)1020備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他奥行(mm)560本体質量(kg)約17.5適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)700~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870変速段数6段階
防災サイクル 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)防災サイクル 26型内装3段変速付きノンパンク電動アシスト自転車 【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
99,980税込109,978
1台
11日以内出荷
空気入れ不要・パンクの心配なし! 日本電産製モーターを搭載したPELTECHオリジナルユニット! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備のパンクしない電動自転車です。※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。全長(mm)約1880サイズ26型種類盗難防止装置:後輪リング錠全幅(mm)約580ハンドル高さ(mm)約1040~1095バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)146以上サドルの高さ(mm)約750~900走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)約28.5
ファスター折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAGファスター折りたたみ20インチ外装6段CAPTAIN STAG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック質量(kg)17.5寸法(cm)148×56×106タイヤサイズ20×1.75収納時寸法(cm)約83×42×73地上高さ(cm)(サドル)約81~92変速段数外装6段
ノーパンク26インチ折畳みシティサイクル ACTIVE PLUSノーパンク26インチ折畳みシティサイクルACTIVE PLUS
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!パンクによるアクシデント防止!定期的な空気の補充は不要!路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!リムとタイヤが外れにくく安全!!折り畳んで保管できる災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付)材質スチームフレーム幅(mm)181質量(kg)約19.7オフホワイト高さ(mm)105タイプ折り畳み奥行(mm)58タイヤサイズ26インチ(26×1-3/8)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×60×93適応身長(cm)149~サドルの高さ(mm)約770~890
26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズMYPALLAS
25,980税込28,578
1台
欠品中
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 ・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他付属品取扱説明書・保証書・組立工具材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)18材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ本体高さ(mm)970~1020適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1720適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~860本体幅(mm)560
ノーパンク16インチ折畳み自転車WH HUMMER(ハマー)ノーパンク16インチ折畳み自転車WHHUMMER(ハマー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
パンクしない 空気入れ不要”のノーパンクタイヤを採用した 16インチのコンパクトな折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ材質スチームフレーム幅(mm)126質量(kg)約13.8ホワイト高さ(mm)94タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.50)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×60適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約660~810
Grandir GR-206N ノーパンク GRANDIRGrandir GR-206N ノーパンクGRANDIR(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。街乗りでも便利な泥よけつき。
幅(mm)560【折り畳み時】560質量(kg)約17.5高さ(mm)870-970【折り畳み時】820径(Φmm)【シートポスト】25.3奥行(mm)1470【折り畳み時】820材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ適応身長(cm)145~サドルの高さ(mm)700-880フレーム(mm)345変速段数外装6段変速
PANGAEA(パンゲア) パンクしない折りたたみ自転車 FDB206-NP TOUGH PANGAEA(パンゲア)PANGAEA(パンゲア) パンクしない折りたたみ自転車 FDB206-NP TOUGHPANGAEA(パンゲア)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
20インチノーパンク折り畳み自転車。6段変速、前カゴ、泥除け装備。発泡ポリウレタンがタイヤに内蔵されているのでパンクしません。日常のパンクや空気抜けの心配がありません。安全安心を証明する「ISO4210-3 ノーパンタイヤ装備 走行疲労試験合格済モデル」です。クギなどが刺さっても抜けばそのまま走行可能。弾力性に優れ、快適な乗り心地を実現。舗装路での安定した走行はもちろん、パンクしないので悪路での使用も可能。全長148cmハンドル幅54.5cmハンドル高94.5cm(折りたたみサイズ:80cm×48cm×71cm)サドル高:66cm~88cm。重量:約16.3kg。
エルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段 CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチ外装6段CAPTAIN STAG
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18幅(mm)530、(収納時)630ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ質量(kg)21.5高さ(mm)1050、(収納時)850奥行(mm)1750、(収納時)1030タイヤサイズ26×1 3/8サドルの高さ(mm)790-920変速段数外装6段
20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き  MF205シリーズ MYPALLAS20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き MF205シリーズMYPALLAS
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
【折りたたみ自転車 20インチ MF205 GROOMのおすすめポイント】人気機種がグルーミングアップして新登場!バスケット・ライト・カギ付のオールインワン!シマノ製6段ギア他、基本性能もしっかり!コンパクトに折り畳めてクルマにも積める!
用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他バスケットサイズ 約W320×D290×H180(mm)*ライト、カギ等のオプション類は初期不良以外、保証対象外になります。*LEDライト(単3電池×2本 別売)付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1460幅(mm)550質量(kg)16高さ(mm)950~980材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチサドルの高さ(mm)700~860変速段数6
折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】 PELTECH(ペルテック)折り畳み電動アシスト自転車 TDN-208L【簡易組立必要】PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯全長(mm)1610全幅(mm)560定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1050バッテリーリチウムイオン材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8タイヤサイズ20インチ充電器電圧(V)AC100-240充電時間(時間)約3.5適応身長(cm)(目安):140以上サドルの高さ(mm)760~930折りたたみ寸法(mm)約920×500×790錠前シリンダー式リング錠走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)変速段数6総質量(kg)26
ノーパンク三輪自転車L ACTIVE PLUSノーパンク三輪自転車LACTIVE PLUS
94,980税込104,478
1台
欠品中
パンクの心配もなく、空気入れの手間もなし!緊急時にも活躍するノーパンク三輪自転車。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)材質スチールフレーム質量(kg)約30ワインレッドタイヤサイズフロント:20インチ、リア:16インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25地上高さ(cm)(サドル)70~88
災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチ TRUSCO災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー シティタイプ 26インチTRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷
シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。トラスコ品番628-5133材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)幅(mm)組立時:1810、折りたたみ時:980質量(kg)21オレンジ・ブラック高さ(mm)組立時:1050、折りたたみ時:900奥行(mm)組立時:580、折りたたみ時:600タイヤサイズ26(インチ)
電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能 万方商事電動キックボード 特定小型原動機付自転車モデル 免許不要 公道・歩道走行可能万方商事(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25質量(kg)17サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35耐荷重(kg)約120定格出力(kW)0.25バッテリー36V/6Aタイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
アルルAL-FDB16インチ CAPTAIN STAGアルルAL-FDB16インチCAPTAIN STAG
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム質量(kg)10寸法(cm)133×57×102材質(フレーム)アルミタイヤサイズ16×1.5収納時寸法(cm)約75×41×55地上高さ(cm)(サドル)約75~85変速段数シングル
エルナ折りたたみ自転車26インチ CAPTAIN STAGエルナ折りたたみ自転車26インチCAPTAIN STAG
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18幅(mm)530ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ高さ(mm)1050質量(g)17.8奥行(mm)1750タイヤサイズ26×1 3/8サドルの高さ(mm)770~890折りたたみ寸法(cm)92×65×87
ワイルダー折りたたみ20インチ外装6段 CAPTAIN STAGワイルダー折りたたみ20インチ外装6段CAPTAIN STAG
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。
仕様フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア質量(kg)16.5寸法(cm)157×60×91、(ハンドル高)約87~92材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20×2.8収納時寸法(cm)約91×42×89地上高さ(cm)(サドル)約73~92変速段数外装6段
電動アシストノーパンク三輪自転車 TRUSCO電動アシストノーパンク三輪自転車TRUSCO
229,800税込252,780
1台
当日出荷
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。トラスコ品番596-8817材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)寸法(mm)1570×540×1060バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)24タイヤサイズ前輪:20、後輪:16充電時間(時間)約4サドルの高さ(mm)最高:900、最低:約720走行距離(km)約20(高アシスト時)、約25(中アシスト時)、約30(低アシスト時)
防災サイクル 26型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー ノンパンク仕様 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 点灯虫 シティサイクル フレーミー ノンパンク仕様 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
54,980税込60,478
1台
11日以内出荷
お求めやすく毎日使いやすい気軽に乗れる自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、お買い物等仕様●リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス18)●リヤブレーキ:ローラーブレーキ●前照灯:ワイドコンパクト点灯虫質量(kg)21.3全長×全幅W(mm)1820×575スタンド両立スタンドタイヤサイズ26×1-3/8WO適応身長(cm)140~サドルの高さ(mm)745~865錠前BSロック8(スペアキー対応)変速段数内装3段シマノグリップシフトバスケット(mm)樹脂スクエアバスケット 幅405×奥行337× 高さ249(上面)
E-PARTON 電動アシストSB ミムゴE-PARTON 電動アシストSBミムゴ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。 前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約30.3サファイアブルー切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)740~890走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
コールマン 27.5インチ 折りたたみ自転車 FDB275Cavalletta Colemanコールマン 27.5インチ 折りたたみ自転車 FDB275CavallettaColeman
49,790税込54,769
1台
4日以内出荷
材質アルミフレームブレーキF:Vブレーキ、R:Vブレーキ全長(mm)1760ホワイトタイプペダル:折りたたみ全幅(mm)600全高(mm)1250フレーム折りたたみハンドル折りたたみタイヤサイズ27.5×1.95サドルの高さ(mm)805~995変速3×6
CANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイト CANOVERCANOVER CA-M1 14インチ 折りたたみ自転車 ホワイトCANOVER
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
CANOVERから、取り回しのいいコンパクトな折りたたみ自転車が登場。14インチタイヤなので、子どもから大人まで、男性女性問わずご使用いただけます。小さな車体でありながら、46Tの大型クランクと6段変速を採用し、登り坂や長距離の走行もスムーズに。また、軽量なアルミフレームを採用することで持ち運びだけでなく、軽く伸びのある快適な走りを実現しています。
材質フレーム:アルミ幅(mm)535質量(kg)10ホワイト高さ(mm)820~990径(Φmm)シートポスト:25.4奥行(mm)1160タイヤサイズ14適応身長(cm)140サドルの高さ(mm)580~950フレーム(mm)250変速段数6タイヤサイズ(mm)14×1.50寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:650×450×440(サドル含まず)
電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)電動アシスト自転車 TDF-14Z【完成組立品】PELTECH(ペルテック)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、クラス25リアキャリア、衣類の巻き込み防止になるドレスガードを装備。電動アシスト3モードの他、シマノ内装3段変速も装備の電動自転車です。
仕様駆動補助装置:前輪軸合力発生型、車速検出装置:クランク軸踏力検出センサ全長(mm)1880全幅(mm)580フレームL型モーター直列ブラシレス式定格出力(W)250ブレーキ形式前輪ダブルピポット、後輪ローラーブレーキバッテリーリチウムイオンスタンド両立バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)24ハンドル形状セミアップバータイヤサイズ26×1-3/8 耐摩耗 肉厚チュ-ブライト種類4灯LED充電時間(時間)約4~5サドルの高さ(mm)750~900錠前サークル錠走行距離(km)1充電当たり:高/21、中/25、低/30キャリアクラス25変速段数内装三段総質量(kg)27
ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEY YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ電動自転車26年モデル PAS CRAIG ALLEYYAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
毎日にちょうどいい、扱いやすいコンパクトモデル[パス クレイグ アリー]
用途ミニベロ全長(mm)1620全幅(mm)560バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)約4.5適応身長(cm)(目安)153以上サドルの高さ(mm)795~925走行距離(km)(強モード)63、(スマートパワーモード)75、(オートエコモードプラス)128変速段数3総質量(kg)22.4(ワイヤー錠含む)変速内装3段変速
ファットバイク26インチ外装8段 CAPTAIN STAGファットバイク26インチ外装8段CAPTAIN STAG
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座質量(kg)19.2寸法(cm)187×60×106材質(フレーム)アルミタイヤサイズ26×4.0変速段数外装8段
ACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EB ミムゴACTIVEPLUS ノーパンク電動アシストFDB20EBミムゴ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
電動アシスト自転車にノーパンクタイヤを搭載したハイブリッド自転車! リフレクター機能付きの反射ステッカーで、夜道がさらに安心です!
用途工事現場内や工場内の移動に。仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・LEDライト・ワンタッチコントローラー・フロントキャリア・反射ステッカー・サークルキー(バッテリー共通キー)付属品六角レンチ、 バッテリー充電器(スペアキー付)幅(mm)1580ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約23マットブラック高さ(mm)1040タイプ折畳み切替方式アシスト切替:3モード(エコ・平坦・坂道)奥行(mm)540モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:エコ、平坦、坂道バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチール充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズ20インチ(20×1.75)充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)145~モーター定格出力(W)250折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×50×66サドルの高さ(mm)740~940走行距離(km)エコモード:約40、平坦モード:約35、坂道モード:約30(充電1回分)
16インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF103 MYPALLAS16インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF103MYPALLAS
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ幅(mm)1320高さ(mm)860~940備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他奥行(mm)550本体質量(kg)約14適応身長(cm)135~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)670~840寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770変速段数6段階
26インチ折りたたみシティサイクル シマノ製6段変速 かご LEDオートライト リング錠 MC509 MYPALLAS26インチ折りたたみシティサイクル シマノ製6段変速 かご LEDオートライト リング錠 MC509MYPALLAS
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式幅(mm)1780高さ(mm)980~1020備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック奥行(mm)550本体質量(kg)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)760~860変速段数6段階
Voldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車 VoldyVoldy VFC-001 26インチ 折りたたみ自転車Voldy
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560質量(kg)18径(Φmm)シートポスト:25.4タイヤサイズ26×1-3/8サドルの高さ(mm)(地上より)750-880フレーム(mm)380折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400変速段数6段
折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付き GRAPHIS折りたたみ自転車 6段変速 カゴ・ライト・鍵・反射シール付きGRAPHIS
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム材質リム:アルミブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他本体質量(kg)(N・W)約15.0材質(フレーム)スチール適応身長(cm)145~適応体重(kg)~75寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ リアキャリア付き  MF203シリーズ MYPALLAS20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ リアキャリア付き MF203シリーズMYPALLAS
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
【折りたたみ自転車 20インチ MF203 EASILYのおすすめポイント】自然な乗車姿勢で乗れる「らくポジ」シリーズ!必要な物が揃ってるオールインワン仕様!簡単操作の変速付!便利な荷台も標準装備!年齢問わず乗れるカラーバリエーション!
用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ ライト ワイヤーロック フロントバスケット リアキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミアップタイプ差込式 備考/シマノ製6段変速・折畳ジョイント部二重ロック方式・チェーンカバー・バスケット・ダイナモLEDライト・リング錠・テリー型サドル・リアキャリア(荷台) 他付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1590幅(mm)550質量(kg)17.5高さ(mm)930~1000材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチサドルの高さ(mm)710~860変速段数6
FIELD CHAMP 26インチ6段折畳みアンティークバイク ミムゴFIELD CHAMP 26インチ6段折畳みアンティークバイクミムゴ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
ゆったりとした乗り心地の26インチアンティークバイク。6段変速とLEDライトを搭載、個性的でファッション性の高いデザインが魅力。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様折畳みフレーム・6段変速・LEDダイナモライト材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)17.4マットブラックタイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約174×60×113適応身長(cm)約160~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約110×60×87サドルの高さ(mm)約820~970
FORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80C FORCEFORCE クロスバイク 7段変速 Caroline 80CFORCE
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
材質アルミフレームブレーキF:キャリパーブレーキ、R:キャリパーブレーキ全長(mm)1740タイプペダル:折りたたみ全幅(mm)590全高(mm)950ハンドル折りたたみサドルの高さ(mm)855~1020フレーム(mm)480変速7
ノーパンク20インチ折畳み自転車YE HUMMER(ハマー)ノーパンク20インチ折畳み自転車YEHUMMER(ハマー)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要! お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ材質スチームフレーム幅(mm)149質量(kg)約16.3イエロー高さ(mm)103タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ20インチ(20×1.50)生産国中国寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~850
16インチ折畳み自転車 FIELD CHAMP16インチ折畳み自転車FIELD CHAMP
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。 コンパクトに収納できて持ち運びも便利!
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア材質スチームフレーム幅(mm)132質量(kg)約12.8レッド高さ(mm)98タイプ折り畳み奥行(mm)55タイヤサイズ16インチ(16×1.75)生産国中国折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×51×61適応身長(cm)135~サドルの高さ(mm)約680~960
E-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車 ミムゴE-PARTON ロータイプ電動アシスト三輪自転車ミムゴ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。仕様アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ付属品六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約27.5ブリックレッド(マット)切替方式アシスト切替:3モード(低・中・高)モーターブラシレスモーター機能アシスト機能:低、中、高バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3時間30分(PSEマーク)バッテリー容量(Ah)5.8タイヤサイズフロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)130~モーター定格出力(W)250サドルの高さ(mm)675~845走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
防災サイクル ティモ・DX 27型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様  【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ティモ・DX 27型 電動アシスト自転車 2025年モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等全長(mm)1880サイズ27型全幅(mm)585バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)16 (21cells)バッテリー電圧(V)25.2点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯充電時間(時間)約5付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠適応身長(cm)149以上サドルの高さ(mm)790~945走行距離(km)一充電(目安):パワー約46、オートマチック約58 、ロング約75総質量(kg)30.2変速方式:内装5段シマノグリップシフト

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車