完成車 :「シティサイクル アルミフレーム」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 ・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他 付属品取扱説明書・保証書・組立工具 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)18 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ26インチ 本体高さ(mm)970~1020 適応身長(cm)150~ 本体長さ(mm)1720 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)780~860 本体幅(mm)560
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済 材質リム:アルミ ブレーキ後輪:バンドブレーキ、キャリパーブレーキ 備考バスケット・カギ・ライト 本体質量(kg)(N・W)約17.0 ハンドルアップハンドル・差込式 変速機シマノ6段変速(グリップシフト) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ26インチ 適応身長(cm)150~ 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)770~870 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1060×590×1720 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18 幅(mm)530 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 高さ(mm)1050 質量(g)17.8 奥行(mm)1750 タイヤサイズ26×1 3/8 サドルの高さ(mm)770~890 折りたたみ寸法(cm)92×65×87
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたためる26インチ外装6段変速付軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18 幅(mm)530、(収納時)630 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 質量(kg)21.5 高さ(mm)1050、(収納時)850 奥行(mm)1750、(収納時)1030 タイヤサイズ26×1 3/8 サドルの高さ(mm)790-920 変速段数外装6段
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5カラーから選べるおしゃれな26インチ折りたたみシティサイクル。 バンクしにくい極厚(2.25mm)チューブ仕様なので毎日の通勤通学にも安心です。 。信頼のあるシマノ製6段変速を装備し、十分な走行性能を発揮します。 LEDダイナモライトが標準で付属するので、夜間の走行も安心です。
材質【フレーム/ハンドルバー/ハンドルポスト/シートポスト/泥除けの材質】 スチール、【ブレーキレバー】樹脂、【リム】アルミ 寸法(mm)横1800×高さ1030×幅560 質量(kg)18 径(Φmm)シートポスト:25.4 タイヤサイズ26×1-3/8 サドルの高さ(mm)(地上より)750-880 フレーム(mm)380 折りたたみ寸法(mm)横1020×高さ850×幅400 変速段数6段
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様前後シフター:サムシフター 3×7 その他補助ブレーキ 付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 ブレーキ前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) 本体質量(kg)約14.9 ハンドル420mm スチール タイヤサイズ700×28C 適応身長(cm)165~ 寸法BB(mm)122.5(カセットBB) バルブ仏式 60mm 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)H710~820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690 フレーム(mm)480 ハブタイプスキュワー型 クランク長(mm)170 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質リム:アルミ 材質(フレーム)スチール 適応体重(kg)~75 ハブタイプスキュワー型 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
27,880 税込30,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります