完成車 :「タフボード」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。IPX4相当の防滴仕様
電圧(V)42
耐荷重(kg)80
バッテリーリチウムバッテリー
タイヤサイズ8.5インチ
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最長)12/h
適合年齢(歳)12以上65以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5
電流(A)0.85
耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180
タイヤサイズ6.5インチ
充電電圧(V)42
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最大)10
適合年齢(歳)12以上65以下
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。