完成車 :「ディファレンシャルギア」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ14型
付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類背もたれ付幅広サドル
フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070
駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)約25
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。