完成車 :「ドロップハンドル自転車」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAPTAIN STAGCSR20MR-451DSK
小径のセミスリックタイヤを装着したミニベロロードバイク。ミニベロながらロードバイク同様のライディングポジションを再現。前後ブレーキが高い制動力とメカニカルなビジュアルを放つディスクブレーキ仕様。
仕様アルミフレーム、ドロップハンドル、前後メカニカルディスクブレーキ、ダブルボトル台座 質量(kg)11.8 ブラック 寸法(cm)150×42×95 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ20×1-1/8 地上高さ(cm)(サドル)約84~96 変速段数外装14段
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい。
タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8) 材質(フレーム)アルミ 変速段数14段変速 仕様アルミリム 付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチ ブレーキ(前後):キャリパーブレーキ 寸法(mm)約1500×420×950 質量(kg)約11 レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります