完成車 :「バイク 移動」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等 寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ)) 質量(kg)約17.7 サイズ20型 耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195 適応身長(cm)145~ 変速段数シマノグリップシフト外装6段
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター・ミニ
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 47T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1570 質量(kg)バッテリー:約1.7 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約80 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)935~965 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド1本スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.50HE 充電器質量(kg)約0.5 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)146-181 サドルの高さ(mm)765~940 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1070 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10) 変速段数外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります