完成車 :「安全用」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ14型
付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類背もたれ付幅広サドル
フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070
駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)約25
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!
仕様シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)
材質スチールフレーム
質量(kg)約24
色ホワイト
タイヤサイズ(フロント)16インチ、(リア)14インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23
適応身長(cm)120~
地上高さ(cm)(サドル)58~79
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)1179×1023×455
定格電圧(V)36
耐荷重(kg)100
出力電圧(V)42
入力電圧(V)100・50/60Hz
出力電流(A)2
モーター(W)250
充電電圧(V)42(最大)
入力電流(A)2(最大)
バッテリー容量(mAh)10000
保管温度(℃)-20~45
折りたたみ寸法(mm)1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
走行速度(km/h)20
動作温度範囲(℃)0~40
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。