完成車 :「安全用」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
スイング機能付き三輪自転車。前後には、容量たっぷりの大きなカゴ!。スイング機能付きで小回りが利くので、お買い物もラクラクです。ライトのオン・オフも手元でOK。前輪に安全ロックがついて安心です。お買い物にもお出かけにも便利な1台です。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
仕様シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)
材質スチールフレーム
質量(kg)約25
色グリーン
タイヤサイズ(フロント)20インチ、(リア)16インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25
地上高さ(cm)(サドル)70~88
1台
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ
変速段数外装3段
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番769-0215
質量(kg)29
積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
Jeep Bicyclesのベストセラーモデルで特殊塗装(Wrinkle/リンクル塗装)を施したフォールディングバイク。スタイリッシュなデザインで街を駆けるアーバンコミューター。普段使いに嬉しい、使い勝手の良い後輪リング錠やLED電池式ライトを標準装備。BAA安全・環境基準適合車。
用途日常用、アウトドア等
寸法(mm)約1490×525×735~920(全長×全幅×サドル地上高さ)
サイズ20型
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約865×570×615
鍵後輪リング錠
変速機タイプシマノグリップシフト外装6段
総質量(kg)約17.0
6段変速 ノーパンクタイヤの20インチ折り畳み自転車。厚みのあるサドルを採用し、衝撃を和らげます!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速
材質スチームフレーム
幅(mm)147
質量(kg)約17
色シルバー
高さ(mm)99
タイプ折り畳み
奥行(mm)55
タイヤサイズ20インチ(20×1.75)
生産国中国
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×68
適応身長(cm)152~
サドルの高さ(mm)約780~940
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
パンクの心配もなく、空気入れの手間もなし!。緊急時にも活躍するノーパンク三輪自転車。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)
材質スチールフレーム
質量(kg)約30
色ワインレッド
タイヤサイズフロント:20インチ、リア:16インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25
地上高さ(cm)(サドル)70~88
1台
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
自動変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用
照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)軽量アルミ
制動方式前後油圧ディスクブレーキ
バッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh)
バッテリー電圧(V)36
タイヤサイズ20型
駆動方式カーボンベルトドライブ
防水仕様IPX5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670
距離(km)【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません)
総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む)
変速BAFANG自動変速ギア
NEW PELTECH 「X-シリーズ」。スタイリッシュな見た目が特徴のX型折り畳みフレームを採用。パワフルなセンターモーター搭載モデル!持ち運びとパワーを両立した折り畳み電動アシスト自転車。専用設計のフロントバスケット(オプション装備)が備わった特別パッケージ。直観的で力強い走りが楽しめるPELTECH初のセンター駆動方式モデル。拡張性が抜群で、通勤・通学からアウトドアまで幅広いライフスタイルに活躍。パワフルな走行性能。新開発の独自センターモーターシステムを搭載し、力強いアシストを実現。坂道やオフロードでも快適な走行をサポートします。持ち運びやすい折りたたみ構造。コンパクトに折り畳める設計で、車載や保管がしやすく、アウトドアシーンにも最適。折り畳み式ペダルの採用でさらにコンパクトに!。安定感抜群の極太タイヤ(20×2.6inch)。悪路でもしっかりグリップし、クッション性が高く乗り心地も抜群!安全で快適な走行を提供します。デザイン性と実用性の融合。シンプルかつ洗練されたデザインで、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応。両立スタンドを採用し実用性もしっかり確保。USBポート付き操作パネル。独自デザインの操作パネルスマートフォンやその他のデバイスの充電が可能で、移動中でも快適なデジタルライフをサポートします。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
全長(mm)約1670
質量(kg)約23
全幅(mm)約570
耐荷重(kg)バスケット:最大5
バッテリー36V-8.5Ah(25.2Vに換算すると12.3Ah相当)
電池リチウムイオン電池
タイヤサイズ20×2.6インチ 耐摩耗肉厚チュ-ブ
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)約765~950
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約60、標準モード約55、強モード約50
キャリアクラス25リアキャリア
変速段数シマノグリップシフト外装6段
バスケット(mm)内寸:約幅340×奥行250×高さ230
材質(バスケット)スチール(粉体塗装仕上げ)
施錠鍵:ワイヤー錠
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)
本体質量(kg)約15.5
ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ
変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズVC-2601 20×1.75
材質(フォーク)フロント:スチール
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)730~880
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。