完成車 :「折り畳み電動自転車」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)120
定格電圧(V)【モーター】48
本体質量(kg)22.5
定格出力(W)【モーター】350
保証期間1年
タイヤサイズ12インチ
充電時間(時間)3~4
折りたたみ寸法(mm)895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)約30~40※条件により異なります
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。
折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。
電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。
大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。
公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵
※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。
通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。
アウトドアレジャーのお共に
ブレーキ前後:ディスク式
寸法(mm)1200×650×950
全長(mm)1230
全幅(mm)600
最大積載量(kg)120
定格出力(kW)0.35
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)48
車体質量(kg)18
タイヤサイズ12-1/2×2-1/4
充電時間(時間)約3.5
折りたたみ寸法(mm)600×350×1200
最高速度(km/h)30
走行距離(km)航続距離:約30
タイヤサイズ(mm)315
総質量(kg)20
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。