完成車 :「最高 速度 標識」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから日本国内の公道走行が可能な電動キックボードが誕生!折りたたみが簡単で持ち運びも便利。高性能で安全に楽しく快適な移動を実現!≪特徴≫ 道路運送車両法に準じた、保安部品を完備。 (ハンドルブレーキ、サイドミラー、スピードメーター、フロントウインカー、ヘッドライト、ホーン、リアウインカー、リフレクターテールライトブレーキランプ、ナンバー灯を装備しています。)トリプルブレーキで安心して走行が可能。前輪にドラムブレーキと後輪にディスクブレーキ+電子ブレーキを搭載することで、ブレーキの性能が高く安定して停止することが可能です。衝撃を軽減し、安定した走行が可能な設計。フロントサスペンションにより、ちょっとした段差も安心して乗り越えられ、より快適な乗り心地を提供。ソリッドタイヤを採用しており、空気が抜けないため安定した走行ができ、パンクの心配がありません。最大航続距離60kmを実現するパワフルなモーター性能。パワフルなモーターを搭載しているため登坂角度15°まで対応しています。安心して使える機体。高強度アルミフレームを使用しているため、最大荷重が110kgとタフ。また、配線露出を最小限に抑えることでデザイン性を高めつつ、引っ掛かりを防止。液晶ディスプレイで簡単操作。速度やバッテリー残量といった情報が確認でき、3つの速度モードが簡単に切り替え可能です。アプリ機能。Bluetoothでスマートフォンアプリと機体を連携させることで、車体の健康状態も確認できます。また電子ロックでロックと解除が簡単に操作でき、クルージングコントロールのON/OFFなども設定可能です。車や自宅にコンパクトに収納ができる折りたたみ式。ロックを解除、レバーを引く、折りたたみ用フックに引っ掛ける、簡単3ステップで約5秒で折りたたみが可能です。≪ご利用までの流れ≫1機体納品(登録に関する賞類が一式に入っているスターターキットの同封)2標識交付申請・ナンバー取得3自賠責保険加入4標識交付書と保険証書の画像をYADEAJAPANに提出5YADEAJAPANから鍵の番号を連絡6ナンバープレート取付・鍵ロック解除※納品時は機体の前輪が鍵でロックがされています。お客様で手配いただいたナンバー登録と自賠責保険加入後、YADEAから鍵の解除ナンバーを連絡いたします。
寸法(mm)展開:1225×485×1250 質量(kg)23 能力登板:15度 ハンドル高さ(mm)1250 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)36 充電時間(時間)7.5 モーター定格出力(W)500 収納寸法(mm)1225×485×570 最大距離(km)航続:60 最高速度(km/h)35 防水性IPX4 最大荷重(kg)110
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります