完成車 :「砲弾型ライト」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
自動で点灯する砲弾型LEDライト装備で移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、砲弾オートライト
質量(kg)15
寸法(cm)143×56×99
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約77×49×62
地上高さ(cm)(サドル)約80~91
変速段数外装6段
折りたたみ型ファットバイク。乗り降りしやすい低床ロングフレーム。現場や工場内をタイヤ幅70mmの極太ブロックタイヤで安定走行。常時点灯大型砲弾ライト装備。ライトの破損防止を兼ねた大型フロントパイプキャリア。車体を安定して立てる両立スタンド。大型サドル仕様で外装6段変速することで快適走行。
仕様シートポスト径:鉄Φ28.6×500mm
材質フレーム:鉄、ハンドル・ステム:鉄、パイプキャリア:鉄、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ
幅(mm)585
質量(kg)22
高さ(mm)1040
奥行(mm)1740
ハンドル高さ(mm)980~1020
タイヤサイズ20×2.80
サドルの高さ(mm)780~950
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×950×960
変速段数6段変速
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。