完成車 :「自転車 サドル」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grandirから、16インチ折りたたみ自転車が登場。小柄な方や女性におすすめのコンパクトでオシャレな1台です。街乗りでも便利な泥よけつき。
質量(kg)約13 径(Φmm)【シートポスト】25.3 材質(フレーム)スチール 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1300×880-950×600【折り畳み時】750×800×600 タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)145~ サドルの高さ(mm)620-820 フレーム(mm)255 変速段数なし
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります