完成車 :「自転車 タイヤ 16 1.75」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等
仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ
ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ
全長(mm)1620
形式BSインホイールモーター
スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)
全幅(mm)580
制御方式補助:踏力比例制御式
定格出力(W)250
変速機内装3段シマノピアノタッチ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)
適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~
サドルの高さ(mm)670~805
錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59
変速段数3段
総質量(kg)28.4
材質(バスケット)樹脂
バッテリー容量(Wh)361
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。
寸法(mm)約1330×570×1020
収納寸法(mm)約750×410×550
アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム
寸法(mm)約1330×570×870~960
収納寸法(mm)約750×380×570
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。