完成車 :「自転車 タイヤ 26 1 3 8」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
変速段数シマノ製外装6段変速
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
鍵シリンダー式リング錠
ライト種類前照灯:LED前照灯
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
使用充電器AC100~240
総質量(kg)26
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様前照灯:LED前照灯
全長(mm)1610
全幅(mm)560
定格出力(W)250
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)AC100-240
タイヤサイズ20インチ
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)(目安):140以上
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
錠前シリンダー式リング錠
走行距離(km)1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時)
総質量(kg)26
空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】
H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)1610
サイズ20型
全幅(mm)550
ハンドル高さ(mm)1090
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約1610×1090×560
ライト種類前照灯:LEDライト
サドルの高さ(mm)750~900
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル!
フル装備モデルTDNー212L新登場!
アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。
フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。
アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。
前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型
材質(フレーム)アルミニウム
変速段数6
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5
全長(mm)1610
全幅(mm)560
適応身長(cm)約140以上(目安)
折りたたみ寸法(mm)約920×500×790
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)26
プレミアムリアチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型モデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2S。スタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。放熱フィン付ローラーブレーキ。従来品※に比べ制動性能がアップした、ギュッとよく止まるブレーキ。幅広のタイヤ(20×2.125HE)。安定感が高い。(タイヤの太さ約49mm)。パイプワイドバスケット。荷物も積みやすくオシャレなデザインの大型ワイドバスケット。※高さ約260mm×奥行約330mm×幅約400mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。ワイドテリーサドル。レトロなデザイン。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。もっと!かろやかスタンド2。小柄な方も足が届きやすい設計。ラクにスタンドが立てられる。鍵穴見やすいサークル錠。鍵穴を見やすくし、解錠動作をより簡単に。プレミアムリアチャイルドシート。背面ボタンを押すと車のシートベルトと同じようにベルトの引き出しと巻き取りが可能。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1785
質量(kg)チャイルドシート(後用):5、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)995~1040
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)32(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は154以上)
サドルの高さ(mm)735~860
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)131.2
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。