完成車 :「自転車 ブレーキ 部品」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得。フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー。凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現。ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができる。キックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト。2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア
材質アルミ合金、PC ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ 質量(kg)約21 モーター(W)350 保証期間1年間 タイヤサイズ10inch モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから日本国内の公道走行が可能な電動キックボードが誕生!折りたたみが簡単で持ち運びも便利。高性能で安全に楽しく快適な移動を実現!≪特徴≫ 道路運送車両法に準じた、保安部品を完備。 (ハンドルブレーキ、サイドミラー、スピードメーター、フロントウインカー、ヘッドライト、ホーン、リアウインカー、リフレクターテールライトブレーキランプ、ナンバー灯を装備しています。)トリプルブレーキで安心して走行が可能。前輪にドラムブレーキと後輪にディスクブレーキ+電子ブレーキを搭載することで、ブレーキの性能が高く安定して停止することが可能です。衝撃を軽減し、安定した走行が可能な設計。フロントサスペンションにより、ちょっとした段差も安心して乗り越えられ、より快適な乗り心地を提供。ソリッドタイヤを採用しており、空気が抜けないため安定した走行ができ、パンクの心配がありません。最大航続距離60kmを実現するパワフルなモーター性能。パワフルなモーターを搭載しているため登坂角度15°まで対応しています。安心して使える機体。高強度アルミフレームを使用しているため、最大荷重が110kgとタフ。また、配線露出を最小限に抑えることでデザイン性を高めつつ、引っ掛かりを防止。液晶ディスプレイで簡単操作。速度やバッテリー残量といった情報が確認でき、3つの速度モードが簡単に切り替え可能です。アプリ機能。Bluetoothでスマートフォンアプリと機体を連携させることで、車体の健康状態も確認できます。また電子ロックでロックと解除が簡単に操作でき、クルージングコントロールのON/OFFなども設定可能です。車や自宅にコンパクトに収納ができる折りたたみ式。ロックを解除、レバーを引く、折りたたみ用フックに引っ掛ける、簡単3ステップで約5秒で折りたたみが可能です。≪ご利用までの流れ≫1機体納品(登録に関する賞類が一式に入っているスターターキットの同封)2標識交付申請・ナンバー取得3自賠責保険加入4標識交付書と保険証書の画像をYADEAJAPANに提出5YADEAJAPANから鍵の番号を連絡6ナンバープレート取付・鍵ロック解除※納品時は機体の前輪が鍵でロックがされています。お客様で手配いただいたナンバー登録と自賠責保険加入後、YADEAから鍵の解除ナンバーを連絡いたします。
寸法(mm)展開:1225×485×1250 質量(kg)23 能力登板:15度 ハンドル高さ(mm)1250 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)36 充電時間(時間)7.5 モーター定格出力(W)500 収納寸法(mm)1225×485×570 最大距離(km)航続:60 最高速度(km/h)35 防水性IPX4 最大荷重(kg)110
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

日本初600Wモーター搭載の電動キックボード。洗練されたデザイン、600Wハイパワーモーター、専用APPを通じスピード調整やロック等のコントロールが可能なIoTを搭載の最高峰モデル。
仕様最大登板能力:47%、サスペンション:前後搭載 付属品充電器一式(ACアダプター×1/ACコード×1)・組立用部品・簡易工具×1・取扱説明書×1 ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 全長(mm)1200 エベレストホワイト 区分特例特定小型原動機付自転車 全幅(mm)580 全高(mm)1200 ランプLEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/最高速度表示灯 材質(フレーム)アルミニウム合金 電源バッテリー54V/2Ah モーター出力(W)最大1000 バッテリー容量(Ah)15 バッテリー電圧(V)48 保証期間ご購入日から12ヶ月 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ10インチ 充電時間(時間)7~8 充電池タイプリチウムイオン電池 モーター定格出力(W)600 各種認証PSE/電波法技適/性能等確認試験 防水保護等級本体IPX5 走行速度(km/h)歩道走行モード:6、車道走行モード:20 走行距離(km)50 最大耐荷重(kg)120 総質量(kg)23 折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1200×580×520
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

低床フレームを採用した女の子向け幼児自転車です。サドルの取っ手がつかみやすいので好評です。カゴ、ペダル、補助輪、泥除けといった基本的な部品はすべて付いています。
用途女の子幼児自転車 仕様ワイヤーカゴ 付属品チェーンケース、樹脂泥除け、持ち手付きサドル ブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ18 変速段数シングル ライト機能
1台
19,880 税込21,868
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、。2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!。国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、。「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書 適合サスペンション:フロントサスペンション ブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ 寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610 質量(kg)22 能力登坂:15度 対応認証:CE, UL, PSE, 技適 ,性能等確認試験 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイマルチ液晶ディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)15.6 バッテリー電圧(V)36 タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤ ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯 充電時間(時間)5~6 モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h) 収納寸法(mm)1192×520×604 防水仕様IPX4(本体) 距離(km)航続:60 Bluetoothアプリコントロール 最大荷重(kg)110
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります