完成車 :「自転車 リアキャリア」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)1460
高さ(mm)1020
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)560
本体質量(kg)約17.5
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870
変速段数6段階
欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで
仕様前カゴ:ワイヤーバスケット
照明前:LEDオートライト
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×83×66
装備品リアキャリア(荷台)、チェーンカバー
鍵リング錠
NEW PELTECH 「X-シリーズ」。スタイリッシュな見た目が特徴のX型折り畳みフレームを採用。パワフルなセンターモーター搭載モデル!持ち運びとパワーを両立した折り畳み電動アシスト自転車。専用設計のフロントバスケット(オプション装備)が備わった特別パッケージ。直観的で力強い走りが楽しめるPELTECH初のセンター駆動方式モデル。拡張性が抜群で、通勤・通学からアウトドアまで幅広いライフスタイルに活躍。パワフルな走行性能。新開発の独自センターモーターシステムを搭載し、力強いアシストを実現。坂道やオフロードでも快適な走行をサポートします。持ち運びやすい折りたたみ構造。コンパクトに折り畳める設計で、車載や保管がしやすく、アウトドアシーンにも最適。折り畳み式ペダルの採用でさらにコンパクトに!。安定感抜群の極太タイヤ(20×2.6inch)。悪路でもしっかりグリップし、クッション性が高く乗り心地も抜群!安全で快適な走行を提供します。デザイン性と実用性の融合。シンプルかつ洗練されたデザインで、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応。両立スタンドを採用し実用性もしっかり確保。USBポート付き操作パネル。独自デザインの操作パネルスマートフォンやその他のデバイスの充電が可能で、移動中でも快適なデジタルライフをサポートします。
用途アウトドア、通勤通学、お仕事等
全長(mm)約1670
質量(kg)約23
全幅(mm)約570
バッテリー36V-8.5Ah( 25.2Vに換算すると12.3Ah相当)
電池リチウムイオン電池
タイヤサイズ20×2.6インチ 耐摩耗肉厚チュ-ブ
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)4~5
サドルの高さ(mm)約765~950
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約60、標準モード約55、強モード約50
キャリアクラス25リアキャリア
変速段数シマノグリップシフト外装6段
材質(バスケット)スチール(粉体塗装仕上げ)/サイズ(内寸):約 幅34cm × 奥行25cm × 高さ23cm/耐荷重:最大5kg
施錠盗難防止装置:後輪リング錠
パンクしない26型外装6段変速・ LEDオートライト付 V型シティサイクル。安定感のある太目な26×1.75タイヤ、ワイドスチールバスケット、LEDオートライト、ローラーブレーキ(後)、クラス27リアパイプキャリアなど、お買い物や通勤通学に嬉しい装備が充実したオールインワンモデル。さらにパンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)をプラスした防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ26型
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1780×570×1090
鍵後輪リング錠
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他
付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)17.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
本体高さ(mm)960~1030
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1550
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~970
本体幅(mm)570
変速段数6
Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等
寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ))
質量(kg)約17.7
サイズ20型
耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195
適応身長(cm)145~
変速段数シマノグリップシフト外装6段
クールで乗り降りもしやすいV型フレームデザインの27型LEDオートライト・6段変速付きシティサイクル。日常使いに必要な装備を備えつつ、さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使える防災サイクルモデルです。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様クラス18リアキャリア
サイズ27型
照明LEDオートライト
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1800×550×1140
鍵後輪リング錠
総質量(kg)約18.5
スタイリッシュなV型フレームに、ファッション性と高い耐荷重性を両立したクラス27のパイプキャリアを組み合わせたし27型シティサイクル。錆びに強いステンレスハンドルを採用し、スタイリッシュな印象をより引き立てます。シマノ外装6段、LEDオートライト、ローラーブレーキ等の充実装備に加え、パンクしない・空気入れ不要のノンパンクシステムを備えた全方位に抜かりのない防災対応モデルです。
27×1-3/8耐摩耗タイヤ仕様
用途構内移動用、防災用、日常用等
ブレーキ(後ろ)ローラーブレーキ
サイズ27型
照明(前照灯)LEDオートライト
タイヤタイプ耐摩耗タイヤ
タイヤサイズ27×1-3/8
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1780×580×1050
鍵後輪リング錠
キャリアクラス27リアキャリア
変速段数シマノ外装6段
総質量(kg)19.5
乗り降りもしやすいスタイリッシュなV型フレームに、耐荷重性の高いクラス27のパイプキャリアを組み合わせた26型6段変速付きシティサイクル。日常使いに必要な装備を備えつつ、さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使えて、万が一の時にも役立つスタイリッシュな防災サイクルです。
用途構内移動用、防災用、お買い物等
仕様前照灯:LEDブロックダイナモライト、荷台:クラス27パイプリアキャリア
質量(kg)約19
タイヤサイズ26×1-3/8(ノンパンクチューブT-core)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×173×115
鍵後輪リング錠
変速段数シマノグリップシフト外装6段
暗くなると自動で点灯するLEDオートライトや音鳴りの少ないローラーブレーキなど、充実装備の27型6段変速付きシティサイクル。さらに、パンクの心配がなく、空気入れ不要の東部オリジナルノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。普段から使えて、万が一の時にも役立つ王道スタイルの防災サイクルです。
用途構内移動用、防災用、お買い物等
仕様前照灯:LEDオートライト、荷台:クラス18リアキャリア
質量(kg)約19
色ブラック
タイヤサイズ27×1-3/8(ノンパンクチューブT-core)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55×173×115
鍵後輪リング錠
変速段数シマノグリップシフト外装6段
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。