完成車 :「自転車 六角 レンチ」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。安定した制動力とメカニカルなビジュアルを提供するディスクブレーキ仕様。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい
タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8)
色グラファイトシルバー
材質(フレーム)アルミ
変速段数14段変速
仕様アルミリム
付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチ
ブレーキディスクブレーキ
寸法(mm)約1500×420×950
質量(kg)約11.8
レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい。
タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8)
材質(フレーム)アルミ
変速段数14段変速
仕様アルミリム
付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチ
ブレーキ(前後):キャリパーブレーキ
寸法(mm)約1500×420×950
質量(kg)約11
レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。