完成車 :「自転車 変速 ギア」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質アルミリム 質量(kg)約26.5 シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280 耐荷重(kg)大型後カゴ:約15・前カゴ:約5 材質(フレーム)スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】 タイヤサイズ前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様) ライト種類リモコンレバー付ブロックダイナモランプ 適応身長(cm)約130以上 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1580×520×960
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式。JISフレーム疲労強度試験合格品。フロントキャリア付きの20インチ折畳自転車。キャリアには市販の小型バスケットが装着可能です。
材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約14.5 グレイブルー サイズ(cm)組立:約146×57×103 タイヤサイズ20型 適応体重(kg)推奨:70まで 折りたたみ寸法(cm)約84.5×50×62 ギア数変速なし
1台
30,000 税込33,000
翌日出荷

仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ) 本体質量(kg)約15.5 ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ 変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製) 材質(フレーム)スチール タイヤサイズVC-2601 20×1.75 材質(フォーク)フロント:スチール 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)730~880 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
1台
29,880 税込32,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノーパンクタイヤで面倒な空気入れが不要です。いざという時の防災用品としても大変役に立ちます。JISフレーム強度試験適合品。スイング機能搭載、LEDライト。ノーパンクタイヤで空気入れ不要。工事現場や悪路での走行も可能です。三輪なので転倒しにくく安定して走行できます。大容量のカゴで荷物もたくさん積めます。たくさんの荷物を積めるので移動もらくらくです。
仕様ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・ライト手元スイッチ・前輪安全ロック 材質スチール、アルミ合金 質量(kg)29.0 ワインレッド サイズ(cm)160×60×95 積載荷重(kg)前カゴ:約2、後カゴ:約13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズフロント:20型、リア:16型 適応体重(kg)推奨:65 ギア数変速なし
1台
121,000 税込133,100
3日以内出荷

タイヤサイズ20型 材質フレーム:スチール リム:アルミ 質量(kg)約14 仕様折りたたみ式 規格JISフレーム強度試験合格品 耐荷重約70 フレーム色ハーヴェストイエロー 組立寸法(mm)約143×53×101cm 折りたたみ寸法(cm)約81×43×60 ギア数変速なし
1個
26,000 税込28,600
3日以内出荷

パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ 変速段数外装3段 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番769-0215 質量(kg)29 積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm)1570×540×1060
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

自動変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用 照明【前照灯】IPX5防水(1200Lm) バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)軽量アルミ 制動方式前後油圧ディスクブレーキ バッテリー容量(Ah)9.6(345.6Wh) バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ20型 駆動方式カーボンベルトドライブ 防水仕様IPX5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670 距離(km)【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません) 総質量(kg)約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む) 変速BAFANG自動変速ギア
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで 全長(mm)約1640 質量(kg)約34.5 サイズ前20型/後16型 全幅(mm)約595 ハンドル高さ(mm)約1050~1100 バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)スチール バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)25.2 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約3.5~4.5 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)約700~860 施錠方法前輪錠 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28 変速段数シングルギア
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等 寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925 変速機なし(シングルギア) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約4.5時間 バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells) タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE 適応身長(cm)145以上 施錠方法後輪:ワイヤ錠 走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36 総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等 仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ 全長(mm)1620 形式BSインホイールモーター スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き) 全幅(mm)580 制御方式補助:踏力比例制御式 定格出力(W)250 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面) 適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~ サドルの高さ(mm)670~805 錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59 変速段数3段 総質量(kg)28.4 材質(バスケット)樹脂 バッテリー容量(Wh)361
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで 全長(mm)約1640 サイズ前20型/後16型 種類盗難防止装置:前輪錠 全幅(mm)約595 ハンドル高さ(mm)約1050~1100 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12 バッテリー電圧(V)25.2 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)150以上 サドルの高さ(mm)約700~860 走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数シングルギア 総質量(kg)約34.5
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等 寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925 変速機なし(シングルギア) 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約4.5時間 バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells) タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE 適応身長(cm)145以上 施錠方法後輪:ワイヤ錠 走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36 総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】 ●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 ●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! ●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他 付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)17.5 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 本体高さ(mm)960~1030 適応身長(cm)150~ 本体長さ(mm)1550 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)780~970 本体幅(mm)570 変速段数6
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】 MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション! お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群! 振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 付属品取扱説明書 簡易工具 長さ(mm)1550 幅(mm)570 質量(kg)18 高さ(mm)960~1030 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)780~900 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920 変速段数6
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ベロスター・ミニ
毎日の移動をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。-20型タイプ-。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。外装7段変速 47T×12-28T。よりスポーティーな走りを実現するギア設定と路面状況に合わせて、最適な変速を実現する外装7段変速。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。フロントキャリア。オプションでバスケットが装着可能。※最大積載量2kg。スポーツクッションサドル。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。サークル錠。手軽に施錠ができるサークル錠を装備。
仕様●ハンドルバー:フラット形●リフレクター:バッテリーライト部・リア泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm)1570 質量(kg)バッテリー:約1.7 形式充電器:スタンド型 電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)約80 全幅(mm)585 制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレームダイヤモンド形 モータータイプ直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドル高さ(mm)935~965 許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)77 照明装置バッテリー式前照灯 Whワット時定格量:202 バッテリーリチウムイオンバッテリー スタンド1本スタンド 制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah)8(14cells) バッテリー電圧(V)25.2 車体質量(kg)20.1(バッテリーを含む) タイヤサイズ20×1.50HE 充電器質量(kg)約0.5 充電時間(時間)約4.5 駆動方式クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm)146-181 サドルの高さ(mm)765~940 適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm)1070 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時) キャリアフロント:標準装備、リア:別売品(クラス10) 変速段数外装7段シフト 待機時消費電力(W)約0.5 総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)97.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリーに最適な6段変速付きの20インチ。 折畳み機能搭載で収納・移動時に便利。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速 付属品工具 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)約14 ブラック タイプ折畳み タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)148×55×102 適応身長(cm)130~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×47×62 サドルの高さ(mm)700~880 変速段数6段 ギア数6
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数6 バッテリー容量(Ah)12 走行距離(km)最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)26
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ20型 材質(フレーム)アルミニウム 変速段数6 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間)約3.5 全長(mm)1610 全幅(mm)560 適応身長(cm)約140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm)約920×500×790 バッテリーリチウムイオン 定格出力(W)250 バッテリー電圧(V)AC100~240 総質量(kg)26
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内や現場等のちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
質量(kg)15 寸法(cm)146×56×102 タイヤサイズ20×1.75 収納時寸法(cm)約80×44×62 地上高さ(cm)(サドル)約81~92 変速段数外装6段
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動で点灯する砲弾型LEDライト装備で移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、砲弾オートライト 質量(kg)15 寸法(cm)143×56×99 タイヤサイズ20×1.75 収納時寸法(cm)約77×49×62 地上高さ(cm)(サドル)約80~91 変速段数外装6段
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5輪車(いってんごりんしゃ)こんな風変わりな名前がぴったりマッチするOutre(ブランド)を象徴する自転車。 一輪車でもない、二輪車でもない1.5輪車が街中を走り回っている光景を想像してみて下さい。 「少し笑えて何か楽しそう」そう思いませんか。普通の自転車以上にち密に計算されたフレーム角度とバランス。 走行に十分すぎるギヤー、そしてブレーキシステム。どれ一つとっても一切の妥協はしていません。 簡単には乗りこなせないもどかしさも忘れかけた新鮮なスパイス。 「ONE POINT FIVE」世界初の自転車を是非ご体感ください。
タイヤサイズF-8インチ、R-20インチ(406) 材質フレーム:クロモリ 仕様変速:SHIMANO ALTUS 8速、シフター:SHIMANO RevoShift、ブレーキ:F-バンド、R-ディスク(140mm) 付属品キックスタンド、ベル、反射板 質量(kg)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×1200~1020×395 サドルの高さ(mm)890~710
1台
150,000 税込165,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落ち着いたクラシックカラーで都会の雰囲気になじむクラシックシリーズ。 手荷物やちょっとしたお買い物にも便利なカゴ付き! 付属のワイヤーロックは、走行時サドルポストに装着できて邪魔になりません。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速・カゴ・ワイヤーロック・LEDライト(単4電池 別売) 付属品六角レンチ、工具 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)約16 クラシックレッド タイプ折畳み タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:150×56×105、 カゴ:30×24×19 適応身長(cm)130~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×42×78 サドルの高さ(mm)700~870 変速段数6段 ギア数6
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります