完成車 :「自転車 変速 機 部品」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
商品豆知識
2023年7月に施行された特定小型原動機付自転車の保安基準に対応。高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用・PSEマーク取得。フル充電回数が約800回の長寿命なバッテリー。凸凹の道でも走りやすく快適な乗り心地を実現。ハンドルの高さ調節や座椅子の取り外しなどができる。キックボード本体とグリップが折りたたみできてコンパクト。2モード(6km/h、20km/h)の変速ギア
材質アルミ合金、PC
ブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ
質量(kg)約21
モーター(W)350
保証期間1年間
タイヤサイズ10inch
モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。