完成車 :「自転車 盗難防止」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで使いやすい小学生から大人まで使える、24型折り畳み電動アシスト自転車。24インチの大きめタイヤを採用し、安定した走行性を実現。初めての電動アシスト自転車でも安心してお使い頂けます。シーンに応じて折り畳む事が可能。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※専用充電器付
用途構内移動用、防災用、日常用など 全長(mm)約1780 サイズ24型 種類盗難防止装置:後輪リング錠 全幅(mm)約580 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)8.5 ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)4.5~5 適応身長(cm)145以上 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約45、標準モード約38、強モード約30 キャリアクラス25リアキャリア 総質量(kg)約26.5 変速なし(シングルギア)
1台
87,980 税込96,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手頃な大容量バッテリーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1800 サイズ24型 全幅(mm)570 適合規格BAA適合 対応盗難防止装置:BSロック3プラス (スペアキー対応) ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプ バッテリーリチウムイオン電池 材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレーム バッテリー容量(Ah)15.4 バッテリー電圧(V)25.5 充電時間(時間)約4 適応身長(cm)135以上 サドルの高さ(mm)713~865 走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)27.2 バッテリー容量(Wh)392
1台
151,900 税込167,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適装備が満載のロングセラーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-16Ah(21cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池 寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860 サイズ24型 充電時間約5.0時間 適応身長(cm)138以上 走行距離(km)【一充電(目安】パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107 総質量(kg)28.3
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実用性も兼ね備えたファッショナブルなショッピングモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1775 サイズ24型 全幅(mm)580 適合規格BAA ハンドル高さ(mm)975~1020 照明装置バッテリー式前照灯 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)12(21cells) バッテリー電圧(V)25.2 充電時間(時間)約4.0 適応身長(cm)138以上 ロック盗難防止装置:後輪サークル錠 サドルの高さ(mm)710~860 走行距離(km)【一充電(目安】パワー約44、オートマチック約53 、ロング約80 変速段数内装3段シマノグリップシフト 総質量(kg)28.1
1台
135,900 税込149,490
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさに配慮したビビシリーズのお買得モデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等 仕様●前照灯:バッテリー式前照灯●変速方式:内装3段シマノグリップシフト●搭載バッテリー容量:25.2V-8Ah(14cells)●盗難防止装置:後輪サークル錠●電池種類:リチウムイオン電池 寸法(mm)全長1775×全幅580×サドル高710-860 サイズ24型 充電時間約4.5時間 適応身長(cm)138以上 走行距離(km)【一充電(目安】パワー約31、オートマチック約35 、ロング約53 総質量(kg)25.8
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など 仕様●前照灯:シングルパワーバッテリーランプ●後照灯:ソーラーテール●盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応) 全長(mm)1760 サイズ24型 全幅(mm)565 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 適応身長(cm)130~ サドルの高さ(mm)680~815 走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 、強モード 65 変速段数内装3段シマノピアノタッチ 総質量(kg)約28.3 バッテリー容量(Wh)361
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります