完成車 :「自転車 bb 工具」の検索結果
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
商品豆知識
仕様前後シフター:サムシフター 3×7
その他補助ブレーキ
付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具
ブレーキ前後:キャリパーブレーキ
寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ)
本体質量(kg)約14.9
ハンドル420mm スチール
タイヤサイズ700×28C
適応身長(cm)165~
寸法BB(mm)122.5(カセットBB)
バルブ仏式 60mm
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)H710~820
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690
フレーム(mm)480
ハブタイプスキュワー型
クランク長(mm)170
総質量(kg)(G・W)約15.8
『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。