完成車 :「自転車パンクしないタイヤ」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のカゴ付きクロスバイクです。 通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤ、前カゴ、樹脂フェンダー、LEDオートライトを採用。 安心安全で環境にやさしいBAA自転車です。
寸法(mm)1810 質量(kg)18.3 材質(本体)STEEL タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ ライト種類LEDオートライト 適応身長(cm)155以上 変速段数6speed
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたためる26インチ軽快車です。ライト、カゴ付で軽快車として使用できます。駐輪時に便利なリング錠付。
材質フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18 幅(mm)530 ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ 高さ(mm)1050 質量(g)17.8 奥行(mm)1750 タイヤサイズ26×1 3/8 サドルの高さ(mm)770~890 折りたたみ寸法(cm)92×65×87
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクしない 空気入れ不要”のノーパンクタイヤを採用した 16インチのコンパクトな折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ 材質スチームフレーム 幅(mm)126 質量(kg)約13.8 ホワイト 高さ(mm)94 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ16インチ(16×1.50) 生産国中国 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×60 適応身長(cm)135~ サドルの高さ(mm)約660~810
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ 材質スチームフレーム 幅(mm)149 質量(kg)約16.3 イエロー 高さ(mm)103 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ20インチ(20×1.50) 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72 適応身長(cm)135~ サドルの高さ(mm)約680~850
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

小柄な方も無理なく安心して乗れるロータイプ電動三輪自転車。釘が刺さっても、ガラスを踏んでもパンクの心配なし!タイヤの中までゴムでできた「パンクしないタイヤ」を採用。前後バスケットは積載量たっぷり!樹脂製で劣化もしにくく使い勝手抜群です。三輪なので、たくさん荷物を積んでも安定感があり安心です。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・パーキングロック・ワンタッチコントローラー・前カゴ(樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付) 付属品バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約30 モーター(W)ブラシレスモーター(定格出力:250 モード切替3モード(低・中・高) バッテリーリチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah)(質量:約1.41kg) 充電時間充電器:約3時間30分(PSEマーク) タイヤサイズフロント:18インチ、リア:14インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 適応身長(cm)128~ サドルの高さ(mm)約675~845 走行距離(km)低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
179,800 税込197,780
欠品中

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります