完成車 :「自転車フレーム」の検索結果

完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)電動キックスクーター
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面 質量(kg)17.3 ブラック 定格電力(W)300 定格電圧(V)36 耐荷重(kg)30~120 タイヤサイズ10インチ 充電電圧(V)最大42 バッテリー容量(mAh)7650 最高速度(km/h)19 防水保護等級IPX5 走行距離(km)28 登坂角度8.5度(15%) 適合年齢(歳)16以上
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

『自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります